カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
  • テクノテック
  • モノタロウ(11)
  • GAONA(ガオナ)(161)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
  • INAX(LIXIL)(41)
  • カクダイ(34)
  • ミヤコ(25)
  • 孫悟空ドレン(21)
  • エスコ(18)
  • LEC(レック)(17)
  • アウス(14)
  • 花王(14)
  • ボンスター(13)
  • 伸晃(13)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • アスベル(12)
  • アズマ工業(11)
  • KVK(11)
  • SUGICO(スギコ)(10)
  • 山装(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水口用」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード防水パン テクノブラウン テクノテックスタンダード防水パン テクノブラウンテクノテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)付属品ビス・キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×83質量(kg)2.5色(本体)テクノブラウン関連資料(1.95MB) (0.07MB)
配管下げトラップ テクノテック配管下げトラップテクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明関連資料(0.2MB)
T.Tトラップ テクノテックT.Tトラップテクノテック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途TTトラップ仕様封水深/50mm材質ABS【目皿・目皿受け】アイボリーホワイト接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)アイボリーホワイト
泡逆流防止機構付トラップ テクノテック泡逆流防止機構付トラップテクノテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
泡逆流防止キット テクノテック泡逆流防止キットテクノテック
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
既設トラップ(メーカー品)に取り付けるだけで、簡単に泡逆流防止機構付きタイプに早変わり。 アフターサービス品質の向上にもつながります。
材質ABS他
防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付テクノテック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。 防水パンへの泡あふれを防ぎます。
適合配管VP50・VU50
排水トラップ テクノテック排水トラップテクノテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分適合配管VU50・VP50
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテックかさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640テクノテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
かさ上げ防水パン イージーパン TPD750 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD750テクノテック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約5.2有効内寸(mm)W719×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/125、Y=1/90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
かさ上げ防水パン イージーパン TPD700 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD700テクノテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.7有効内寸(mm)W667×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
トラップ目皿 テクノテックトラップ目皿テクノテック
599税込659
1個
当日出荷
台座(イージースタンド) テクノテック台座(イージースタンド)テクノテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1組(4個)
当日出荷から4日以内出荷
定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)アイボリーホワイト耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台
小型防水パン(プッチエンデバー) テクノテック小型防水パン(プッチエンデバー)テクノテック
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)材質PPアイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら