排水トラップにも「テクノブラック(TM)」が登場!本体が透明の為、排水管との接着部分の目視が可能です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
その他【接続管】VU50・VP50
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
色ニューホワイト
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
仕様横引き排水口
適合配管VP50・VU50
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。
洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約5.2
有効内寸(mm)W719×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/125、Y=1/90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。
ホースの向きは自由に変更できます。
仕様封水深/50mm
材質ABS(カップ・スロート:PP)
接続VU50・VP50
排水28L/分
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。
三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約3.7
有効内寸(mm)W667×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/90、Y=1/60
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。
ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
材質ABS(カップ・スロート:PP)
排水28L/分
仕様封水深/50mm
接続VU50・VP50
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。
ホースの向きは自由に変更できます。
取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。
締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。
色ホワイト
材質ポリプロピレン他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】28L/分
適合配管VP50・VU50
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
お洗濯するたび排水口をきれいに!
洗濯時の排水が薬剤入りカートリッジを通り、排水口のヌメリと臭いの原因菌の発生を抑えます。約6ヶ月効果持続。
成分イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、乳糖)
材質本体・カートリッジ/PP、ホース固定バンド/ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード