「洗濯機用防水パン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4
仕様【排水口位置】中央(C)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。
既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。
有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。
取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。
洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200
商品タイプかさ上げ台
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ
ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)
材質PP
色アイボリーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。
防水パンへの泡あふれを防ぎます。
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
適合配管VP50・VU50
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
関連キーワード