絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニツコー熔材工業

ニツコー熔材工業のページです。ニツコー熔材工業は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在162件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ニツコー熔材工業株式会社
所在地〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目1番2号
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(1kg)
当日出荷
スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(65件のレビュー)
919税込1,011
1箱(500g)ほか
当日出荷
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
ガス溶接棒 ニツコー熔材工業ガス溶接棒ニツコー熔材工業
6,898税込7,588
1箱(10kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
切断棒 ニツコー熔材工業切断棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
棒端/紫
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。
用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
4,498税込4,948
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800Kニツコー熔材工業
8,698税込9,568
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業軟鋼用TIG溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350ニツコー熔材工業
5,698税込6,268
1箱(5kg)
当日出荷から7日以内出荷
BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(5kg×2箱)
当日出荷
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
59,980税込65,978
1箱(5kg)
7日以内出荷から49日以内出荷
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。引張強度(MPa)613伸び(%)38.8棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CRニツコー熔材工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700ニツコー熔材工業
17,980税込19,778
1箱(20kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-UAWS規格A5.20 E70T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50Rニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310Rニツコー熔材工業
26,980税込29,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トビラックス ニツコー熔材工業日亜トビラックスニツコー熔材工業
1,498税込1,648
1缶(1kg)
5日以内出荷
日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。
タイプブロンズ用フラックス溶接方法ろう付けRoHS指令(10物質対応)対応鋼種銅および銅合金用
フラックス入りワイヤ(高張力鋼用)NXW-60 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(高張力鋼用)NXW-60ニツコー熔材工業
22,980税込25,278
1箱(20kg)
当日出荷
NXW-60は590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用チタニヤ系フラックス入りワイヤです。溶着速度が速く、作業効率が向上します。スラグの剥離性、低スパッタ、アークの安定性など作業性に優れています。
用途550~590MPa級高張力鋼の鉄骨、建設機械、産業機械などの溶接適合電流(A)下向120~300/水平すみ肉120~300/立向上進・上向120~260/立向下進200~300伸び(%)28引張強度(MPa)618衝撃118J(-20℃)耐圧力(MPa)574RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。
用途風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき 鋼板にも適用できます。形状スプール巻ワイヤー種類フラックス入り
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50Tニツコー熔材工業
7,898税込8,688
1箱(10kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LRニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレスTIG溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000伸び(%)40.5引張強度(MPa)5700.2%耐力(MPa)400JIS規格D316-16AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。棒長(mm)350棒端/青JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430Rニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
4日以内出荷
用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS430
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
7日以内出荷
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000伸び(%)41.2耐圧性(MPa)436引張強度(MPa)603RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
1,298税込1,428
1箱(1kg)
6日以内出荷
HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。棒径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(20kg)
6日以内出荷
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆 アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。 また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき、鋼材の全姿勢溶接仕様衝撃値:140J棒長(mm)350伸び(%)28耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)475RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100ニツコー熔材工業
4,398税込4,838
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150ニツコー熔材工業
27,980税込30,778
1箱(2kg)
翌々日出荷
DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。
用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(1kg)ほか
翌々日出荷
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50ニツコー熔材工業
3,698税込4,068特価
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80ニツコー熔材工業
8,698税込9,568
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。棒端/銀JIS規格Z3211 E7816-N4CM2UAWS規格A5.5 E11016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60ニツコー熔材工業
5,698税込6,268
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系