絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目:

162件中 161162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LEニツコー熔材工業
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。
用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
アークブレージング用ワイヤ BEW-35 ニツコー熔材工業アークブレージング用ワイヤ BEW-35ニツコー熔材工業
69,980税込76,978
1箱(10kg)
翌々日出荷
用途アークブレージング用ワイヤ。軟鋼薄板が用いられる自動車工業、産業機器分野でのブレージング。ワイヤー径(Φmm)0.8棒径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応