9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BK-30Dは溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびNb、Mo、W、Vなどの複合炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する30クロム鋳鉄系の溶接棒です。特に、耐熱性、耐酸化性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。また、高温における硬さの低下が少なく高温摩耗にすぐれた性能を示します。なお、機械加工は不可能です。
用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラー、サンドブラスト等の肉盛溶接。 棒端/桃 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。 棒端/緑 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系で溶着金属中にクロムカーバイドを生成しエロージョン摩耗に最適です。溶着金属はすぐれた耐摩耗性を示すと共に、耐食性、耐熱性にもすぐれています。
用途ポンプケーシング、インペラー、スピードマラーおよびエキゾスターなどの肉盛溶接。 JIS規格Z3326 YFCrA-C-700 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K
エコ商品
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。 棒端/白-赤(側面) JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびMo、V、Wなどの複炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する高クロム鋳鉄系のワイヤです。特に耐熱性、耐酸性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。
用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラーおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。 JIS規格Z3326 YFCrA-C-800 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。
用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。 JIS規格Z3326 YFCrA-C-800 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
60,980 税込67,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。 成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58 温度(℃)(予熱・パス間)200~300 JIS規格Z3326 YF3B-C-700 硬さ(Hv)ビッカース/680~730 硬度HRCロックウェル/59~61 硬さ(Hs)ショアー/80~84 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。 成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40 温度(℃)(予熱・パス間)200~300 JIS規格Z3326 YF3B-C-800 硬さ(Hv)ビッカース/800~850 硬度HRCロックウェル/64~66 硬さ(Hs)ショアー/88~92 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)