2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U AWS規格A5.20 E71T-1C 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接ワイヤ
RoHS
NXW-300は、全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 仕様衝撃値:105J ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)29 耐圧性(MPa)540 引張強度(MPa)590 電流範囲(A)水平・すみ肉:120~300 電流範囲(A)下向120~300 RoHS指令(10物質対応)対応 電流範囲(A)立向上進120~260 電流範囲(A)立向下進200~300 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

関連カテゴリ