NXW-300は、全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。
仕様衝撃値:105J
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)29
耐圧性(MPa)540
引張強度(MPa)590
電流範囲(A)水平・すみ肉:120~300
電流範囲(A)下向120~300
RoHS指令(10物質対応)対応
電流範囲(A)立向上進120~260
電流範囲(A)立向下進200~300
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。
成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58
温度(℃)(予熱・パス間)200~300
JIS規格Z3326 YF3B-C-700
硬さ(Hv)ビッカース/680~730
硬度HRCロックウェル/59~61
硬さ(Hs)ショアー/80~84
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。
成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40
温度(℃)(予熱・パス間)200~300
JIS規格Z3326 YF3B-C-800
硬さ(Hv)ビッカース/800~850
硬度HRCロックウェル/64~66
硬さ(Hs)ショアー/88~92
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。
Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。
用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0
AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。
用途風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき
鋼板にも適用できます。
形状スプール巻
ワイヤー種類フラックス入り
低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS304L及びSUS304の溶接。
JIS規格Z3323 TS308L-FB0
AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当
ワイヤー種類フラックス入り
鋳鉄金型に直盛肉盛をすることを可能にしたメタル系フラックス入りワイヤです。溶着金属は1層目では希釈により鋳鉄母材のC(炭素)が吸収され靭性のあるオーステナイト組織となりますが、2~3層目からはマルテンサイト+オーステナイト組織となりますので、優れた耐摩擦性を示します。ダイフェース面の激しい箇所、ビード肉盛などの耐圧の大きい箇所への肉盛に適しています。
用途各種鋳鉄製金型のダイフェース面やビード部などへの肉盛
線径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入
1箱(12.5kg)
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。
用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。
JIS規格Z3326 YFCrA-C-800
ワイヤー種類フラックス入り
溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびMo、V、Wなどの複炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する高クロム鋳鉄系のワイヤです。特に耐熱性、耐酸性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。
用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラーおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。
JIS規格Z3326 YFCrA-C-800
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。
フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。
JIS規格Z3326 YF4A-C-350
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでそれぞれHV350位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途各種車輪をはじめ鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの中衝撃摩耗用に適しています。
JIS規格Z3326 YF2A-C-350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。
用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。
JIS規格Z3326 YF2A-C-250
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV550位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗を受ける 部品の硬化肉盛に使用します。
ワイヤー種類フラックス入り
高クロム鋳鉄系で溶着金属中にクロムカーバイドを生成しエロージョン摩耗に最適です。溶着金属はすぐれた耐摩耗性を示すと共に、耐食性、耐熱性にもすぐれています。
用途ポンプケーシング、インペラー、スピードマラーおよびエキゾスターなどの肉盛溶接。
JIS規格Z3326 YFCrA-C-700
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。
JIS規格Z3326 YF3B-C-600
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。
全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。
溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。
溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。
JIS規格Z3323 TS308L-FB1
AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当
ワイヤー種類フラックス入り
用途SUS316の溶接。
JIS規格Z3321 YS316
AWS規格A5.9 ER316 該当
ワイヤー種類ソリッド
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。
JIS規格Z3321 YS309L
AWS規格A5.9 ER309L該当
ワイヤー種類ソリッド
低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
JIS規格Z3323 TS309L-FB0
AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS310-FB0
AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。
ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。
JIS規格Z3321 YS310
AWS規格A5.9 ER310該当
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS304Lの溶接。
JIS規格Z3321 YS308L
AWS規格A5.9 ER308L 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。
全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。
溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。
溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。
JIS規格Z3323 TS309L-FB1
AWS規格A5.22 E309LT1-1,4 該当
ワイヤー種類フラックス入り
用途SUS430の溶接。
JIS規格Z3321 YS430
AWS規格A5.9 ER430 該当
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS316Lの溶接。
JIS規格Z3321 YS316L
AWS規格A5.9 ER316L 該当
ワイヤー種類ソリッド
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。
全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。
溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。
溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS316 および SUS316L の溶接。
JIS規格Z3323 TS316L-FB1
AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当
ワイヤー種類フラックス入り
LWタイプは溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードが得られるステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。
溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードです。アークが非常にソフトで安定した溶接が可能です。スパッタが少なく細かいため、母材への付着がほとんどありません。スラグの除去が簡単です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。ステンレス鋼と軟鋼の接合等。
JIS規格Z3323 TS309L-FB0
AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 該当
ワイヤー種類フラックス入り
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
JIS規格Z3321 YS308
AWS規格A5.9 ER308 該当
ワイヤー種類ソリッド
低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS316LおよびSUS316の溶接。
JIS規格Z3323 TS316L-FB0
AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当
ワイヤー種類フラックス入り
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格JIS Z3312 YGW11
AWS規格A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
NXW-60は590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用チタニヤ系フラックス入りワイヤです。溶着速度が速く、作業効率が向上します。スラグの剥離性、低スパッタ、アークの安定性など作業性に優れています。
用途550~590MPa級高張力鋼の鉄骨、建設機械、産業機械などの溶接
適合電流(A)下向120~300/水平すみ肉120~300/立向上進・上向120~260/立向下進200~300
伸び(%)28
引張強度(MPa)618
衝撃118J(-20℃)
耐圧力(MPa)574
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1T
AWS規格A5.28 ER80S-G 該当
電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。
JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U
AWS規格A5.20 E70T-1C該当
ワイヤー種類フラックス入り
全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U
AWS規格A5.20 E71T-1C 該当
ワイヤー種類フラックス入り
関連キーワード