「溶接棒 1.6 tig」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
棒長(mm)1000
色棒端色:黄色
伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40
引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500
タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒
JIS規格Z3316 YGT50該当
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
RoHS指令(10物質対応)対応
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304・304L
タイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用
JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)
AWS規格A5.9 ER308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。
棒長(mm)1000
引張強度(MPa)564
色棒端色:緑色
タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)
伸び(%)41.9
AWS規格A5.9 ER316該当
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)390
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。
色棒端色:白色
タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
棒長(mm)1000
伸び(%)40.5
引張強度(MPa)570
0.2%耐力(MPa)400
JIS規格D316-16
AWS規格E316-16
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。
ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000
色棒端色:黒色
伸び(%)41.2
引張強度(MPa)603
0.2%耐力(MPa)436
タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)
AWS規格A5.9 ER309該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。
長さ(mm)1000
色棒端/金
JIS規格Z3321 YS310
AWS規格A5.9 ER310 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
長さ(mm)1000
色棒端/黄緑
JIS規格Z3321 YS309L
AWS規格A5.9 ER309L 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。
長さ(mm)1000
色棒端/赤
JIS規格Z3321 YS308L
AWS規格A5.9 ER308L 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3321 YS430
SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途13Crステンレス鋼用
長さ(mm)1000
色【棒端】紫
JIS規格Z3321 YS410
伸び(%)32.8
引張強度(MPa)528
AWS規格A5.9 ER410該当
関連資料(0.67MB)
0.2%耐力(MPa)310
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400
引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500
伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40
仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000
伸び(%)46.9
耐圧性(MPa)410
引張強度(MPa)580
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316Lの溶接。
棒長(mm)1000
伸び(%)41.9
耐圧性(MPa)390
引張強度(MPa)564
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316の溶接。
棒長(mm)1000
棒径(Φmm)1.6
伸び(%)40.5
耐圧性(MPa)400
引張強度(MPa)570
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。
ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000
伸び(%)41.2
耐圧性(MPa)436
引張強度(MPa)603
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304Lの溶接。
棒長(mm)1000
伸び(%)46.6
耐圧性(MPa)404
引張強度(MPa)568
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード