「df 壬生」の検索結果
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。
端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
定格JIS
材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)
RoHS指令(10物質対応)対応
印字が鮮やかに美しく仕上がります。
RoHS指令適合品。
幅(mm)12
厚さ(mm)0.5
タイプ定尺タイプ
適合端子台型式DFシリーズ、DFUシリーズ、FW-15S上段、FW-25、FW-25W、TRT-259/50/60
ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。
制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格絶縁電圧(V)600
材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールに連結した組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
適合レールDF-L、MB-L
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。
表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式MBT-15S~MBT-60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS
厚さ(mm)0.5
色白
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
定格JIS
材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)
RoHS指令(10物質対応)対応