カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 壬生電機製作所
  • SMC(14)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • GALFER(ガルファー)(4)
  • エスコ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 修理(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • 渡辺製作所[住設機器](2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ELPA(1)
  • キタジマ(1)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-75」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所DINレール汎用形端子台 DFシリーズ壬生電機製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
機銘板 壬生電機製作所機銘板壬生電機製作所
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
側板 壬生電機製作所側板壬生電機製作所
799税込879
1セット(20本)
当日出荷から10日以内出荷
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
保護カバー 壬生電機製作所保護カバー壬生電機製作所
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応