4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 定格JIS 材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壬生電機製作所側板
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
1セット(10枚)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壬生電機製作所機銘板
エコ商品
材質ABS 厚さ(mm)0.5 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)