154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大進 防寒あったかベスト用充電器 DAISHIN(大進)大進 防寒あったかベスト用充電器DAISHIN(大進)
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷
大進あったかベスト、ブルゾン用バッテリー
質量(g)約75出力DC5V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×75×50(突起物を含まず)入力AC100~240(50/60Hz)/20VAケーブル長(cm)約85
防寒あったかブルゾンWヒーター DAISHIN(大進)防寒あったかブルゾンWヒーターDAISHIN(大進)
10,900税込11,990
1セット
8日以内出荷
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかブルゾン両面ヒーター熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれますカンタン操作 押すだけでOK!薄くて軽く着心地フィット!いつも清潔!手洗い可能
ブラック迷彩種別長袖ブルゾン機能防寒素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5AUSBポート数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)ケーブル長(cm)約85稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)温度調節押しボタン式3段階表示方式LED3色(青・白・赤)充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
らくらくセンサーライト DAISHIN(大進)らくらくセンサーライトDAISHIN(大進)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途ふわっとついてふわっと消える。寸法(mm)約95×80×95質量(g)約155電源電池式使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間【感知】10秒センサー感知範囲【水平】約110感知距離(m)【水平】約4
LEDソーラーセンサーライト1灯式 DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト1灯式DAISHIN(大進)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。寸法(mm)約81×153×137質量(g)約320電源ソーラー電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-98明るさ(Lm)300灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】5~30秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
フィットグリップ雑草鎌 DAISHIN(大進)フィットグリップ雑草鎌DAISHIN(大進)
799税込879
1本
当日出荷
ステンレスで硬く曲がりにくい
寸法(mm)75×205×15質量(g)50色(柄)材質(刃)ステンレス
センサーライト三脚 黒 DAISHIN(大進)センサーライト三脚 黒DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池3本で使用可能。
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
置くだけホットコースター DAISHIN(大進)置くだけホットコースターDAISHIN(大進)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
カップを置くだけでいつでも温かいドリンクが飲めるホットコースターです。パソコン周りでも使えるUSB給電式で、飲み物を置くだけで電源ON!持ち上げると電源OFF!スイッチの切り忘れがなく、底面滑り止め付きで安心設計です。
用途自宅やオフィスでのリラックスタイムに。消費電力(W)約10電源USB給電式(入力:DC5V2A)対応底面が平らで、直径7cm以下の耐熱ガラス製、金属製、磁器製、陶器製のカップ寸法(cm)約Φ12×H2、コード:約80表面温度(℃)約75
どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度100LED搭載で4面発光なので、広範囲を明るく照らします。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。
用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚、壁固定ネジ×2個、コンクリートアンカー×2個ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約8時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1~1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×5.5×9.5明るさ(Lm)強点灯:約240/中点灯:約125/弱点灯:約60防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒(センサー感知が続くと点灯時間はのびます)
コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)コンセント式センサーライトDAISHIN(大進)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯コード長さ(m)3可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
ソーラー殺虫ウォールライト DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ウォールライトDAISHIN(大進)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。 暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。 ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書アズワン品番67-8768-16
非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライトDAISHIN(大進)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に非常灯:後続車の追突防止対策としてUSB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書質量(g)580出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48取扱説明書(0.95MB)電球の種類LEDバッテリー寿命約500回
USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)USB充電ができるソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最長7m設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外 (防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約15秒固定電球の種類LED
ファン付LED照明(ソケット) DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット)DAISHIN(大進)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
天井の電球ソケットに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)安全機能付き。
電源ソケット(E26)光源LED調光方式3段階(200/400/800ルーメン)光色3段階(電球色、温白色、昼光色)風量調整3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×220質量(g)400付属品リモコン、取扱説明書
充電式センサーライト DAISHIN(大進)充電式センサーライトDAISHIN(大進)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
繰り返し充電して使えるセンサーライト家庭で充電し、屋外で使用可能明るさ300ルーメン
センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)300電球の種類LED
収納に便利なミニ小鎌 DAISHIN(大進)収納に便利なミニ小鎌DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
庭の草刈りや縄きりに最適
寸法(mm)120×195×17質量(g)90材質(刃)ステンレス
フィットグリップ雑草引き DAISHIN(大進)フィットグリップ雑草引きDAISHIN(大進)
599税込659
1本
4日以内出荷
ステンレスで硬く曲がりにくい
寸法(mm)25×215×15質量(g)42色(柄)材質(刃)ステンレス
ラチェット式剪定鋏DX DAISHIN(大進)ラチェット式剪定鋏DXDAISHIN(大進)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
アルミダイキャストで軽くラチェットで楽々剪定
寸法(mm)87×198×20質量(g)216材質(柄部)アルミダイキャスト
鳳力 ステンレス鋸鎌 DAISHIN(大進)鳳力 ステンレス鋸鎌DAISHIN(大進)
799税込879
1丁
当日出荷
稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃のため、サビに強い商品です。 稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃の為、サビに強い商品です。
用途稲刈り、除草用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4417材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)90
鉄光 改良鋸鎌 DAISHIN(大進)鉄光 改良鋸鎌DAISHIN(大進)
519税込571
1丁
当日出荷
稲刈りや除草作業に最適です。 焼き入れ処理済です。 稲刈りや除草作業に最適です。 焼入れ処理済です。
用途稲刈り作業用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4414材質刃:炭素鋼、柄:ポプラ質量(g)97
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型 DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途剪定用、剪定用全長(mm)180刃長(mm)45切断能力(mm)15トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)168使用目的剪定用
乾電池式ミニセンサーライト振動感知付 DAISHIN(大進)乾電池式ミニセンサーライト振動感知付DAISHIN(大進)
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3電球の種類LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84使用電池単4形乾電池×3本センサー感知方式人感センサー設置方式ネジ取付、市販バンド対応点灯時間約10秒
2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LEDDAISHIN(大進)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LEDDAISHIN(大進)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
LEDトラロープ電源ユニット 単体 DAISHIN(大進)LEDトラロープ電源ユニット 単体DAISHIN(大進)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 20m DAISHIN(大進)LEDトラロープ単体 20mDAISHIN(大進)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 10m DAISHIN(大進)LEDトラロープ単体 10mDAISHIN(大進)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ DAISHIN(大進)IHクッキングヒーター 小型卓上タイプDAISHIN(大進)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
卓上で暖かいご飯が提供できるIHクッキングヒーターです。煮込み料理・鍋・揚げ物など様々なシーンでご使用いただけます。拭くだけでお手入れも簡単です。3時間OFFタイマー設定があるので消し忘れにも安心です。
用途卓上での加熱などに。仕様【加熱調理】9段階:100W~1400W、【揚げ物調理】7段階:140℃~200℃(10℃刻み)材質【使用可能な鍋】 IH対応調理器具、鉄・鉄鋳鋳物・ホーロー・ステンレス・アルミニウム(貼り底)質量(kg)2.2電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1400電源コード(m)1.2寸法(cm)使用可能な鍋:直径12~19寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×65タイマーOFF:3時間※タイマー設定がない場合は2時間で自動オフ
モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ DAISHIN(大進)モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロDAISHIN(大進)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
用途カイロ用に。仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAhセット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚質量(g)108消費電力(W)最大3(カイロ)出力最大7W(DC5V1.4A)電源USB充電式(入力:DC5V 1A)充電時間約3.5時間連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2充電可能回数約300回
センサーライト三脚 白 DAISHIN(大進)センサーライト三脚 白DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池4本で使用可能。
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
引っ張りホールド骨盤ベルト DAISHIN(大進)引っ張りホールド骨盤ベルトDAISHIN(大進)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
『引っ張りホールド骨盤ベルト』は、メインベルトと補助ベルト、5本の支柱でしっかりと強力に腰を支えます。メッシュ構造で通気性も抜群です。日常生活から運転、デスクワークなどにもおすすめです。
用途荷物運びや長時間の姿勢のサポートに。ブラック
充電式ポータブルエアーフットケア DAISHIN(大進)充電式ポータブルエアーフットケアDAISHIN(大進)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
6段階の強さ、2段階の温度調整で、ほどよい圧と温感でふくらはぎをリフレッシュしてくれるフットケア用品です。たくさん歩いてヘトヘトの日も、デスクワークでむくんだ日も、巻きつけてスイッチを入れるだけの手間いらずでサッとふくらはぎケアが叶います。充電式だからコンセントの場所を気にすることなくどこでも使用可能。つけたままでうっかり寝落ちしても自動停止機能つきで安心。畳めばすっきりコンパクトだから出張、旅行のお供にも。
用途一日の疲れを癒やす時間に。セット内容本体×1個、充電用USBケーブル×1本グレー電源(V)充電式DC5連続使用時間(分)約60(15分後自動停止機能付)収納時寸法(mm)約W15.5×D6.5×H31使用時寸法(mm)約W54×D5.5×H31充電時間(時間)約4発熱温度(℃)約40(弱)/約60(強)使用空気圧(kPa)約90~140
カー用品 マグネット取付けカーテン 2枚組 DAISHIN(大進)カー用品 マグネット取付けカーテン 2枚組DAISHIN(大進)
2,298税込2,528
1セット(2枚)
4日以内出荷
5秒で簡単取付け!車移動での日差し・UV対策に。休憩・車中泊に。マグネット式だから取付けも取外しもラクラク♪軽自動車からミニバン、ワンボックスカーまで様々な車種に対応可能なのもポイントです。サービスエリアでの小休憩など、人目や日差しを気にせず快適に休めるので、旅行などの長距離移動にもおすすめの商品です。両サイドに使えて便利な2枚入り!
本体寸法(cm)1枚あたり:約W90×H52
2WAYホットプレート DAISHIN(大進)2WAYホットプレートDAISHIN(大進)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
平面プレートと焼肉プレートがセットになった2WAYホットプレートです。市販の餃子が40個、約15cmのお好み焼きが3枚焼ける大き目のサイズです。フッ素加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
用途ご家庭での楽しい食事に。セット内容本体、フタ、平面プレート、焼き肉プレート、自動温度調節器、取扱説明書消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×160×350(平面プレート、フタ含む)コード長さ(mm)1400内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】387×28×275保証期間1年温度調節4段階(保温80℃、弱140℃、中180℃、強230℃)
送風ファンパッド オリジナルセット DAISHIN(大進)送風ファンパッド オリジナルセットDAISHIN(大進)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
東洋物産 送風ファンパッド・保冷剤・リンクサス モバイルバッテリー専用ファンセット・多摩電子 モバイルバッテリーをセットしすぐにご使用いただけるようにセットしました。フルハーネス簡単装着・肩部もしっかり送風。モバイルバッテリー仕様。
用途暑さ対策。夏の草刈り作業にもセット内容送風パッドNO.PD-7048(単体)x1・保冷剤 NO.SP-7170DXx1・ファンセット LX-6700FCMx1・モバイルバッテリー TL115UKx1
コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)コンセント式センサーライトDAISHIN(大進)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m
ソーラー殺虫ガーデンライト DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ガーデンライトDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
17日以内出荷
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。 スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧)アズワン品番67-8768-17
鎌 DAISHIN(大進)DAISHIN(大進)
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
仕様柄に強力磁石内蔵シルバー/ブラウングリップタイプフックが掛けられる穴付き
除草具 DAISHIN(大進)除草具DAISHIN(大進)
2,188税込2,407
1個
翌々日出荷
用途庭や畑の雑草の除去に仕様無段階伸縮式パイプで長さの調整が可能。長時間の作業に向いてる軽量アルミパイプ柄。ハンドル部にフック穴あり材質頭部:刃物鋼 柄部:アルミ全長(mm)【収納時】750【延長時】1,190ブラック/グレー刃幅(mm)150mmヘッド形状雑草を引っ掛けて削るギザ刃と掘って削る三角形状刃の2WAYタイプ
ドキッ!と防犯カメラ警告灯 DAISHIN(大進)ドキッ!と防犯カメラ警告灯DAISHIN(大進)
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷寸法(mm)(三脚)約170切換方式(点灯)ON/OFF質量(g)175(乾電池・三脚含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130光源LED 0.2W ×10個電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最大約140° / 最長6m電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)設置場所屋内 屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約10秒(固定)電球の種類LED
ファン付LEDクリップライト DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライトDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
付属品取扱説明書、アダプター電源DC12V 1Aコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330光源LED風量調整3段階光色3段階(電球色、温白色、昼光色)調光方式3段階(100/200/300ルーメン)電球の種類LED調光の可否