10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。 寸法(mm)約163×153×137 質量(g)約415 電源ソーラー 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-99 明るさ(Lm)600 防水性防雨型 点灯時間【感知】5~30秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。800ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)800 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)250 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書 質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175 電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130 光源LED(0.5W)×36 センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90° ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ・ねじ止め 設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 電球の種類LED 可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170 光源LED 0.5W×18個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 3600mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約5時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×170 光源LED 0.5W×6個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約2.5時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170 光源LED 0.5W×12個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約4時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約600 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。 暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。 ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書 アズワン品番67-8768-16
1台
1,798 税込1,978
当日出荷