1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAISHIN(大進)ドキッ!と防犯カメラ警告灯
エコ商品
警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷 寸法(mm)(三脚)約170 切換方式(点灯)ON/OFF 質量(g)175(乾電池・三脚含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130 光源LED 0.2W ×10個 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最大約140° / 最長6m 電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。) 設置場所屋内 屋外(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約10秒(固定) 電球の種類LED
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷