広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
電源電圧(V)AC10050/60Hz
防塵防水性能IP65
コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として
消費電力(W)60
光源LED0.5W×144個
設置場所屋内/屋外「防風構造」
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
電球の種類LED
本体質量(g)約1190
灯数6灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190
センサー感知方式赤外線探知方式
クランプ取付幅(mm)約130まで
電源コード(m)約3
点灯時間約5秒~5分、常時点灯
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書
質量(g)約775
電源(V)AC100
消費電力(W)27
電源コード(m)約3
設置方式クランプ/ねじ止め
設置場所屋外
アズワン品番64-3674-97
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電球の種類LED
1台
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
寸法(mm)約80×160×135
質量(g)約540
電源(V)AC100
電源コード(m)約3
アズワン品番64-3674-95
明るさ(Lm)1000
灯数1灯式
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
寸法(mm)約160×160×135
質量(g)約625
電源(V)AC100
電源コード(m)約3
アズワン品番64-3674-96
明るさ(Lm)2000
灯数2灯式
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に
付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書
質量(g)580
出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205
光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)
使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh
充電時間(時間)約4
設置場所屋内/屋外
モード強・弱・赤色点滅
明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200
使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48
取扱説明書(0.95MB)
電球の種類LED
バッテリー寿命約500回
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯
コード長さ(m)3
可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
関連キーワード