3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。 スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧) アズワン品番67-8768-17
1台
1,298 税込1,428
欠品中

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。 暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。 ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書 アズワン品番67-8768-16
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷