カテゴリ

  • 農具(54)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 作業服(16)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 防犯用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • 工進(6,824)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • HIDISC(128)
  • 自重堂(73)
  • Arashi Vision(46)
  • Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)(41)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(37)
  • Fishiman(フィッシュマン)(30)
  • ARCHISS(29)
  • コーコス信岡(24)
  • StarTech.com(24)
  • ホンダ(23)
  • Panaracer(パナレーサー)(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • NISHINO(19)
  • セキスイ(17)
  • ロイヤル化成(15)
  • ELPA(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「his」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)

    電撃殺虫器ムシコロ

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷
    用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
  • たち刈る君1号 本体 DAISHIN(大進)

    たち刈る君1号 本体

    DAISHIN(大進)(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
    寸法(mm)245×900×160(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
  • パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄角型ホームショベルJIS付

    DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)180×815×70グレー質量(g)1122
  • パイプ柄角ショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄角ショベルJIS付

    DAISHIN(大進)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)255×975×105グレー質量(g)1963
  • LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDソーラーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
    用途防犯用、投光機として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)約840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200光源LED0.5W×72個使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mahセンサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度ソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)約225設置方式クランプ設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進)

    EG アルミダイキャスト剪定鋏DX

    DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
    用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)204質量(g)204刃長(mm)58切断能力(mm)10使用目的剪定用
  • ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    ソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
    消費電力(W)2~3(参考値)※AC電源ではないので基本設定しませんので計算値(参考値)となります。保護等級IP44センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き光色白色LED点灯時間約15秒(高輝度時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)

    明るいソーラーガーデンライト

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
    電源ソーラー充電式光源LED点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造
  • 広角ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    広角ソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
    用途玄関や倉庫など付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書ブラック質量(g)275光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個バッテリーリチウムイオン充電池本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)設置方式ネジ止め、磁石設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2500明るさ(Lm)500点灯時間約15秒固定(高輝度時)点灯回数約250回(高輝度時)電球の種類LED
  • スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)

    スタンダードLEDセンサーライト2灯式

    DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    夜間の照明・防犯対策に。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ

    DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
    用途防犯用、現場確認用として付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n電力(W)8.5対応OSiOS 16以降、Android 12以降光源LED 0.5W×12個解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)セキュリティWPA/WPA2画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps周波数帯域(GHz)2.4対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで
  • LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
    用途防犯用、投光器として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)60本体質量(g)約1190電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100・50/60Hz光源LED0.5W×144個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~5分、常時点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ネズミ超音波撃退器 DAISHIN(大進)

    ネズミ超音波撃退器

    DAISHIN(大進)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
    用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
  • 楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)

    楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄

    DAISHIN(大進)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
    用途土の開墾作業に。トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ全長(mm)1060質量(kg)1.15高さ(mm)205先幅(mm)113
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライト

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
    電源ソーラー充電式光源LED点灯方式自動(明暗センサー)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)明るさ(Lm)80
  • 楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)

    楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄

    DAISHIN(大進)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    翌々日出荷
    特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
    用途土の開墾作業に。トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ全長(mm)1070高さ(mm)215質量(g)850先幅(mm)125
  • 充電式マグネット作業灯 DAISHIN(大進)

    充電式マグネット作業灯

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
    幅(mm)35質量(g)165奥行(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN DAISHIN(大進)

    グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN

    DAISHIN(大進)
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷
    凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
    用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
  • 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進)

    充電式マグネット作業灯(折畳式)

    DAISHIN(大進)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。 先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。 明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。 充電4時間で、強点灯約4時間可能。
    幅(mm)50質量(g)175奥行(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)130RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約4(強)バッテリー寿命約500回調光範囲2段階エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式センサーライト DAISHIN(大進)

    乾電池式センサーライト

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
    電池単3アルカリ乾電池×3本センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)200電球の種類LED
  • LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト3灯式

    DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式センサーライト DAISHIN(大進)

    乾電池式センサーライト

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    面倒な電気工事不要の乾電池式。
    用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
  • カメラ型センサーライト DAISHIN(大進)

    カメラ型センサーライト

    DAISHIN(大進)(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
    付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個消費電力(W)0.5×6電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒電球の種類LED
  • 薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)

    薄型ソーラーセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯。モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯。モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
    用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
  • ハロゲン球 150W Jタイプ DAISHIN(大進)

    ハロゲン球 150W Jタイプ

    DAISHIN(大進)(10件のレビュー)
    469税込516
    1個
    欠品中
    仕様Jタイプ、150W対応機種DLA-100電球の種類ハロゲン
  • LEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト2灯式

    DAISHIN(大進)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約160×160×135質量(g)約625電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-96明るさ(Lm)2000灯数2灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ

    DAISHIN(大進)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
    用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
  • ”たち刈る君2号” DAISHIN(大進)

    ”たち刈る君2号”

    DAISHIN(大進)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。
    用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
  • ステンレスマルチ鎌 DAISHIN(大進)

    ステンレスマルチ鎌

    DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鉈の様な振り払い作業が出来ます
    寸法(mm)70×230×30(グリップ)ブラック質量(g)131材質(刃)ステンレス
  • 収納に便利なミニ鋸鎌 DAISHIN(大進)

    収納に便利なミニ鋸鎌

    DAISHIN(大進)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    庭の草刈りや縄きりに最適
    寸法(mm)90×225×17質量(g)83材質(刃)ステンレス
  • ソーラーステップライト小 DAISHIN(大進)

    ソーラーステップライト小

    DAISHIN(大進)
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
    材質ABS/PS質量(g)96電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82光源LED×9個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)10連続点灯時間(時間)約7(満充電時)エコロジー商品省エネ
  • 冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個 DAISHIN(大進)

    冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個

    DAISHIN(大進)
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    夏ひんやり、冬あったか、年中使える
    用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】80×92×25ブラックサイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270肩幅(cm)約24バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5Aバスト(cm)約90~110充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)素材表地・裏地:ポリエステル(100%)全質量(g)695(バッテリー含まず)
  • パイプ柄剣先ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄剣先ホームショベルJIS付

    DAISHIN(大進)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)165×815×60グレー質量(g)1025
  • アルミ柄ミニ太枝切鋏 DAISHIN(大進)

    アルミ柄ミニ太枝切鋏

    DAISHIN(大進)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)約540質量(g)約590刃長(mm)約70柄長さ(mm)約405切断能力(Φmm)生木25
  • 引くだけ簡単LEDランタン磁石付き DAISHIN(大進)

    引くだけ簡単LEDランタン磁石付き

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
    用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源寸法(mm)約85×85×130質量(g)約250電源電池式使用電池単3アルカリ乾電池3本LEDCOB型明るさ(Lm)300連続点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)

    LEDソーラーセンサーライト3灯式

    DAISHIN(大進)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
    付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)エコロジー商品省エネ
  • LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 DAISHIN(大進)

    LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯

    DAISHIN(大進)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ◆電気代0円 ソーラー充電タイプ。◆省エネ、長寿命のLEDを使用。◆付属のネジやクランプで取り付け可能。◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射。◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能。◆明るさ調整
    用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンセント式LEDセンサーライト DAISHIN(大進)

    コンセント式LEDセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射するLEDセンサーライト。400lm~最大4000lmまでシーンにあわせて明るさの調節が可能。また、4灯それぞれ可動式なので、必要な場所に照射できます。昼夜切替機能を搭載し、昼夜点灯または夜のみ点灯を選択可能です。最大探知角度180°最長探知距離12mで人の動きを検知し点灯します。
    セット内容取付ネジ、スリーブ各4本、取付クランプ、L字金具キャップ、蝶ナット、三脚取付用プレート、三脚取付用ネジ、取扱説明書質量(g)940電源AC100V50/60Hz(コンセント式、コード長3m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×190センサー最大探知角度180°、最長検知距離12m、昼夜切替機能機能常時点灯、明るさ調節光源LED0.5W×96個明るさ(Lm)4000~400点灯時間約5秒~5分エコロジー商品省エネ
  • 雑草削る君1号 DAISHIN(大進)

    雑草削る君1号

    DAISHIN(大進)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    地面の表面を削り、雑草を除去できます。 軽量アルミパイプ柄のため、長時間の作業に最適です。 地面の表面を削り、雑草を除去できます。 軽量アルミパイプ柄の為、長時間の作業に最適です。
    用途雑草処理に、雑草処理にトラスコ品番818-4422材質頭:炭素鋼、柄:アルミ全長(mm)1190質量(g)460先幅(mm)150
  • グラスファイバー万能芽切鋏 DAISHIN(大進)

    グラスファイバー万能芽切鋏

    DAISHIN(大進)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
    寸法(mm)55×205×18質量(g)132材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
関連キーワード
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis
  • hiv