1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯。モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯。モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。 付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書 寸法(mm)約W115×D60×H267 角度(°)センサー探知:最大約120 本体質量(g)340 使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵) 明るさ1200ルーメン 関連資料(1.83MB) 点灯時間約25秒(モード1・2使用時) 距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

関連キーワード