カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ニッサチェインのすべての商品

ゴールドスナップ
ニッサチェイン¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン
ニッサチェイン¥8,798~税込¥9,678~1巻(30m)当日出荷から3日以内出荷ねじれないことと、手触りの良さが特長。表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
ネットフェンス用 ポットハンガー
ニッサチェイン(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個5日以内出荷丸型ポットも手軽にハンギング。ネットフェンス用のポットハンガー。用途丸ポットのハンギングに。材質鉄、表面(ポリエチレン被膜)色ダークグリーン使用荷重(kg)2
リンクチェイン
ニッサチェイン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。用途連結部品・吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)全長(m)30表面処理電解研磨
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥199~税込¥219~1パック(3個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
フリーチェーン
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381箱(5本)当日出荷チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
ステンレス洋灯吊
ニッサチェイン¥219税込¥2411パック(4個)ほか当日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスGリング
ニッサチェイン¥239税込¥2631パック(6個)ほか当日出荷二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥209~税込¥230~1パック(6個)ほか当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sフック
ニッサチェイン¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
ディスプレイガード (ロック式)
ニッサチェイン¥1,198~税込¥1,318~1パック(1本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティにセット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
ステンレスワイヤー2.0mm×100M
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781巻(100m)当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0445質量(kg)2全長(m)100線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)1.17
ステンレス二重チェーン
ニッサチェイン¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン
ニッサチェイン¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイパーツ フック
ニッサチェイン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法C(mm)3.5材質(フック)スチール(SPCC)材質(金具)真鍮(C3602)
回転プレート
ニッサチェイン¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。材質スチール(SPCC)質量(g)24寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6使用荷重(kN)0.3
鉄 スリムアイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥199~税込¥219~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)圧着工具専用:無し(市販品で可)
ダイカストアイストラップ タグ付き
ニッサチェイン¥169~税込¥186~1個当日出荷専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。用途壁面や柱に取り付け座金に。材質ZDC2寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
プラスチックチェーン
ニッサチェイン¥9,498税込¥10,4481本(30m)当日出荷軽量で鮮やかなチェーンです。用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番127-2487材質本体:ポリエチレン色黄長さ(m)30全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)6径(mm)6内長P(mm)23.5内幅W(mm)7
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥72~税込¥79~1パックほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ洋灯吊
ニッサチェイン¥159税込¥1751パック(6個)当日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。トラスコ品番127-3977材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)25参考使用荷重(kg)3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)14破断荷重(kg)41梱包内容ICH30×6個入線径(mm)3
アルミパーツ
ニッサチェイン¥90税込¥991パック(4個)当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
単管パイプ用フック
ニッサチェイン¥2,998税込¥3,2981袋(5個)欠品中単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9アズワン品番67-2481-11
カットボールチェイン
ニッサチェイン¥639税込¥7031箱(10本)当日出荷ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。用途キーホルダーなどに。トラスコ品番127-5630グリーン購入法適合