絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
606件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスキーチェイン ニッサチェイン

    ステンレスキーチェイン

    ニッサチェイン
    1,798税込1,978
    1ケース(5個)
    当日出荷
    仕様ステンレスキーチェイン30cmトラスコ品番126-3037質量(g)26長さ(m)0.3長さ(cm)30
  • ディスプレイガード用金具 ニッサチェイン

    ディスプレイガード用金具

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
    用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
  • Sフック ステンレス ニッサチェイン

    Sフック ステンレス

    ニッサチェイン
    2,898税込3,188
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フック。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックチェイン ニッサチェイン

    プラスチックチェイン

    ニッサチェイン
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    軽くて鮮やかなチェーンです。
  • ニッケルQリング ニッサチェイン

    ニッケルQリング

    ニッサチェイン
    199税込219
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
    用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルメッキ仕上げ
  • ステンレス リング ニッサチェイン

    ステンレス リング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
    用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0444質量(kg)1全長(m)100線径d(Φmm)1.5使用荷重(kN)0.68
  • ダイカストアイストラップ ニッサチェイン

    ダイカストアイストラップ

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。
    用途壁面や柱に取り付け座金に。材質亜鉛ダイカスト質量(g)9種類アイストラップ参考使用荷重(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9破断荷重(kg)250
  • リンクCタイプステンレスチェーン ニッサチェイン

    リンクCタイプステンレスチェーン

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1巻
    欠品中
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15寸法A(mm)16.8参考使用荷重(kg)3表面処理電解研磨寸法B(mm)5破断荷重(kg)19.7RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
  • ステンレスワイドマンテルチェーン ニッサチェイン

    ステンレスワイドマンテルチェーン

    ニッサチェイン
    13,900税込15,290
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15寸法A(mm)13.2参考使用荷重(kg)100表面処理電解研磨寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)378RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
  • コネクター ニッサチェイン

    コネクター

    ニッサチェイン
    269税込296
    1パック(30個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドスナップ(スチール製) ニッサチェイン

    ゴールドスナップ(スチール製)

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
    用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
  • ディスプレイパーツ 天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 天井用

    ニッサチェイン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0質量(g)12トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
  • ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 床・天井用

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
  • 回転プレート ニッサチェイン

    回転プレート

    ニッサチェイン
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
    材質スチール(SPCC)質量(g)24寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6使用荷重(kN)0.3
  • フリーチェイン ニッサチェイン

    フリーチェイン

    ニッサチェイン
    369税込406
    1本
    当日出荷
    仕様ステンレス電解研磨全長(mm)300耐荷重(kg)60
  • 用心鎖 ニッサチェイン

    用心鎖

    ニッサチェイン
    999税込1,099
    1パック(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。
    材質ステンレス参考使用荷重(kg)100線径(mm)3
  • 鉄 丸型アイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 丸型アイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    399税込439
    1個ほか
    4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質表面処理ニッケル
  • 鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質表面処理ニッケル
  • フリーチェーン ステンレス製 ニッサチェイン

    フリーチェーン ステンレス製

    ニッサチェイン
    379税込417
    1本
    当日出荷
    チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン

    ステンレススクリュージョイント

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓用チェーン ニッサチェイン

    水栓用チェーン

    ニッサチェイン
    339税込373
    1パック(1個)
    当日出荷
    国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
    用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアフック ニッサチェイン

    ドアフック

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(1個)
    当日出荷
    ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
    用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
  • 真ちゅうパーツSY30用 ニッサチェイン

    真ちゅうパーツSY30用

    ニッサチェイン
    569税込626
    1パック(1個)
    当日出荷
    ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
    用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個トラスコ品番127-0907材質本体:真ちゅう(C3604)内容BYP-30C×1個入グリーン購入法適合
  • 壁面プランターフック ストーングレー ニッサチェイン

    壁面プランターフック ストーングレー

    ニッサチェイン
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ブロック・タイル貼りの堀に取り付けできる、壁面プランターフックです。本体をブロック塀にピッタリ挟み込み、取付け金具のネジを六角レンチで締め付けます。プランターの取付に。
    仕様使用荷重:3kg 色:ストーングレー 材質:鉄塩ビ被膜アズワン品番65-3374-32
  • ステンレスヘビーリンク ニッサチェイン

    ステンレスヘビーリンク

    ニッサチェイン
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ユニクロ鉄リンクU ニッサチェイン

    ユニクロ鉄リンクU

    ニッサチェイン
    3,598税込3,958
    1巻
    4日以内出荷
  • ユニクロ鉄マンテル ニッサチェイン

    ユニクロ鉄マンテル

    ニッサチェイン
    3,398税込3,738
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • クローム鉄マンテル ニッサチェイン

    クローム鉄マンテル

    ニッサチェイン
    2,998税込3,298
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ニッケルビラカン ニッサチェイン

    ニッケルビラカン

    ニッサチェイン
    519税込571
    1箱(20個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ニッケルディスプレイパーツ フック ニッサチェイン

    ニッケルディスプレイパーツ フック

    ニッサチェイン
    3,898税込4,288
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • サッシュチェーン ニッサチェイン

    サッシュチェーン

    ニッサチェイン
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
    用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。全長(m)30
  • ステンレスコーティングワイヤロープ ニッサチェイン

    ステンレスコーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。長さ(m)100構成ワイヤ:7×7
  • 平キーリング25mmA ゴールド ニッサチェイン

    平キーリング25mmA ゴールド

    ニッサチェイン
    989税込1,088
    1ケース(5個)
    当日出荷
    仕様平キーリング25mmAゴールドトラスコ品番126-1487質量(g)10
  • Sフック ユニクロ Nタイプ ニッサチェイン

    Sフック ユニクロ Nタイプ

    ニッサチェイン
    4,598税込5,058
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フックのNタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質参考使用荷重(kg)3仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ucバネスナップ ニッサチェイン

    鉄ucバネスナップ

    ニッサチェイン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    板材を曲げて加工したスナップです。 リング部が回転し捩れを防ぎます。 バネのトラブルが少ないスナップです。
    用途チェインやワイヤロープの先端金具として材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
  • 甲丸スナップ ニッサチェイン

    甲丸スナップ

    ニッサチェイン
    4,898税込5,388
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スナップフック
  • ステンレス ボルトクリップ ニッサチェイン

    ステンレス ボルトクリップ

    ニッサチェイン
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーリンクチェーン(小判鎖) ニッサチェイン

    ヘビーリンクチェーン(小判鎖)

    ニッサチェイン
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
    用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    ワイヤー7×7