カテゴリ

  • 物流用品(150)
    • 雑用チェーン(48)
    • チェーンスリング部材(1)
  • 安全用品(40)
    • 区画チェーン(40)
  • 安全標識(1)
    • ボールチェーン 標識取付用(1)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 防犯用品(8)
  • 建築金物(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニッサチェイン
  • モノタロウ(97)
  • TRUSCO(201)
  • 水本機械製作所(866)
  • エスコ(726)
  • 大洋製器工業(11)
  • ELPA(3)
  • 椿本チエイン(683)
  • コンドーテック(53)
  • KITO(キトー)(257)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • KANA(片山チエン)(1,428)
  • AFAM(アファム)(1,244)
  • Igus(イグス)(632)
  • スズキ(575)
  • SHIMANO(シマノ)(556)
  • X.A.M(513)
  • YAMAHA(ヤマハ)(448)
  • BIGM(丸山製作所)(439)
  • RS PRO(392)
長さ(m)
  • 0.034(1)
  • 0.04(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(8)
  • 0.4(2)
  • 0.45(4)
  • 0.5(2)
  • 0.6(6)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.35(2)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 15(18)
  • 30(52)
線径(Φmm)
  • 2未満(9)
  • 2~4未満(14)
  • 4~6未満(8)
  • 6~8未満(3)
  • 8~10未満(1)
使用荷重
  • 0.1kN未満(5)
  • 0.1~0.5kN未満(13)
  • 0.5~1kN未満(7)
  • 1~5kN未満(6)
  • 5~10kN未満(1)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「くさり」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカットチェーン ニッサチェインステンレスカットチェーンニッサチェイン
5,498税込6,048
1パック
当日出荷
それぞれの素材(鎖・連結金具)をセット品にした商品です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品S字フック(SSH30)×2個、Wリング(SWR18-20)×2個トラスコ品番126-9265材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クローム マンテルチェーン ニッサチェイン鉄クローム マンテルチェーンニッサチェイン
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)クローム全長(m)30
Sフック(プラスチック製) ニッサチェインSフック(プラスチック製)ニッサチェイン
769税込846
1箱(5パック×4個)
9日以内出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端に。軽量物の吊り下げ用室内など気軽に使用していただけるフック。材質本体部:ポリスチレン全長(mm)90寸法L(mm)78寸法D(mm)6寸法W1(mm)7寸法W2(mm)16.5
アクセサリースナップ ニッサチェインアクセサリースナップニッサチェイン
1,098税込1,208
1箱(5パック)
3日以内出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェーンの先端金具・フックとして。品名アクセサリースナップ
トリガースナップ ニッサチェイントリガースナップニッサチェイン
24,980税込27,478
1箱(50個)
翌々日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン
7,698税込8,468
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン
5,398税込5,938
1箱(50個)
翌々日出荷
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
ビクターチェーン 鉄ユニクロ ニッサチェインビクターチェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
3,500税込3,850
1本
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
フリーチェーン ステンレス製 ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製ニッサチェイン
379税込417
1本
当日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェインチェーンコレクション Sフック・Sフックニッサチェイン
319税込351
1パック(1個)
当日出荷
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
プラスチックチェーン ニッサチェインプラスチックチェーンニッサチェイン
9,498税込10,448
1本(30m)
当日出荷
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番127-2487材質本体:ポリエチレン長さ(m)30全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)6径(mm)6内長P(mm)23.5内幅W(mm)7
プラスチック クイックジョイント ニッサチェインプラスチック クイックジョイントニッサチェイン
2,298税込2,528
1箱(50個)
翌々日出荷
プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。
用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
199税込219
1パック(3個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
ステンレスシャックル ニッサチェインステンレスシャックルニッサチェイン
839税込923
1個
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
ステンレス溶接リング ニッサチェインステンレス溶接リングニッサチェイン
309税込340
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
クローム青銅キーリング ニッサチェインクローム青銅キーリングニッサチェイン
249税込274
1パック(2個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:リン青銅(C5191W)参考使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーンニッサチェイン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススクリュージョイント ニッサチェインステンレススクリュージョイントニッサチェイン
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ ニッサチェイン三つ組チェーン ユニクロメッキニッサチェイン
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン二重チェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインリール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
9,198税込10,118
1巻(30m)
当日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン鉄ニッケルキーリングニッサチェイン
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロスクリュージョイント ニッサチェイン鉄ユニクロスクリュージョイントニッサチェイン
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
水栓用チェーン ニッサチェイン水栓用チェーンニッサチェイン
339税込373
1パック(1個)
当日出荷
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
マレーブルスナップ ニッサチェインマレーブルスナップニッサチェイン
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0191材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム全長(mm)75品名IMS2寸法A(mm)75参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)8寸法C(mm)13破断荷重(kg)201.3使用荷重(kN)0.098
ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン真鍮コネクター エコパックニッサチェイン
90税込99
1パック(4個)
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロヒートン ニッサチェイン鉄ユニクロヒートンニッサチェイン
3,198税込3,518
1箱(500個)
翌々日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番128-0255材質本体:鉄(SWRM6)品名IEH20寸法A(mm)10.5参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)6寸法C(mm)10.5破断荷重(kg)25使用荷重(kN)0.0196線径(mm)2
ボールチェーン ステンレス ニッサチェインボールチェーン ステンレスニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。
用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
樋フック ニッサチェイン樋フックニッサチェイン
149税込164
1個
当日出荷
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番128-0233材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)長さ(mm)70品名60mm縦樋用フック径(Φmm)仕上:4(線径2.9)表面処理ビニコートタイプ黒取付幅(mm)57使用荷重(kN)0.00294グリーン購入法適合
ステンスプリングジョイント ニッサチェインステンスプリングジョイントニッサチェイン
7,398税込8,138
1箱(10個)
4日以内出荷
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄uc環付スプリングフック ニッサチェイン鉄uc環付スプリングフックニッサチェイン
2,598税込2,858
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
ステン環付スプリングフック ニッサチェインステン環付スプリングフックニッサチェイン
6,198税込6,818
1箱(10個)
4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスプリングフック ニッサチェイン鉄ucスプリングフックニッサチェイン
2,198税込2,418
1箱(10個)
3日以内出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
ステンスプリングフック ニッサチェインステンスプリングフックニッサチェイン
5,598税込6,158
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイボルト ニッサチェインステンアイボルトニッサチェイン
7,698税込8,468
1箱(10個)
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイナット ニッサチェインステンアイナットニッサチェイン
7,498税込8,248
1箱(10個)
4日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン鉄ニッケルキーリングニッサチェイン
3,500税込3,850
1箱(200個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
72税込79
1パックほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら