材質鉄
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
参考使用荷重(kg)1
表面処理ニッケル
寸法B(mm)7
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途装飾や手芸などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)13.2
参考使用荷重(kg)100
表面処理電解研磨
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)378
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)16.8
参考使用荷重(kg)3
表面処理電解研磨
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)19.7
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.6
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
それぞれの素材(鎖・連結金具)をセット品にした商品です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
付属品S字フック(SSH30)×2個、Wリング(SWR18-20)×2個
トラスコ品番126-9265
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、チューブ:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番389-2476
全長(mm)1200
質量(g)430
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
全長(m)30
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。
材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
チェインのリンクを90度ひねって強度を増し美しく仕上げたチェインです。
材質鉄
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)8.9
参考使用荷重(kg)40
寸法B(mm)3.4
破断荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。
全長(m)30
表面処理を国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)4
寸法C(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ