「ワイヤーロープ 4mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
材質本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
仕上クローム
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェインやワイヤーロープの接続に。
材質鉄
表面処理ユニクロ
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。
トラスコ品番831-4305
材質可鍛鋳鉄
質量(g)20
種類スナップフック
寸法L(mm)54
寸法d(mm)9
寸法s(mm)4
使用荷重(kN)0.04
2018年トラスコ掲載ページ2 0959
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
寸法A(mm)28
寸法C(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-6182
材質本体:ステンレス
品名SSJ1040
寸法L(mm)35
寸法A(mm)11
寸法D(mm)4
参考使用荷重(kg)70
寸法B(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)4
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類リンク
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
太いロープなどにも対応できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード