30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインリンクチェイン
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用 材質ステンレス(SUS304) 全長(m)30 表面処理電解研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン 真鍮クローム
エコ商品
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。 トラスコ品番126-2924 材質本体:真ちゅう(C2720) 径(Φmm)玉:3.6 全長(m)30 寸法A(mm)5 参考使用荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.049
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。 トラスコ品番127-3963 材質本体:真ちゅう(C2720) クローム 径(Φmm)玉:2.5 全長(m)30 寸法A(mm)3.3 参考使用荷重(kg)3 破断荷重(kg)12 チェーン径(Φmm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
9,198 税込10,118
当日出荷

ニッサチェインサッシュチェーン
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。 全長(m)30
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付 トラスコ品番128-0276 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304) 品名C-220 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0196 グリーン購入法適合
1パック(1個)
319 税込351
当日出荷

両端にビス止め端子が付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番125-9771 材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
378 税込416
当日出荷

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 箱入数5パック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。 トラスコ品番836-6575 質量(kg)1.74 内長P(mm)15.0 内幅W(mm)5.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用 トラスコ品番756-1253 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)1.02 チェーン線径(Φmm)1.4 内長P(mm)14.5 内幅W(mm)4.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用 トラスコ品番756-1270 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)4.26 チェーン線径(Φmm)3.0 内長P(mm)32.5 内幅W(mm)9.0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ニッサチェインステンレスカットチェイン
エコ商品
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番127-7105 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316) 寸法(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
1本ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインカップリングBB40・35兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番127-8815 材質本体:真ちゅう(C26080R) 内容BBP-40K×3個入 寸法A(mm)4.3 寸法B(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(3個)
90 税込99
当日出荷

ニッサチェインドアフック
エコ商品
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。 トラスコ品番126-2919 材質本体:スチール 寸法(mm)300 グリーン購入法適合
1パック(1個)
199 税込219
当日出荷

ニッサチェインカップリングBB50・45兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番126-3034 材質本体:真ちゅう(C26080R) 内容BBP-50K×2個入 寸法A(mm)5.7 寸法B(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)
90 税込99
当日出荷

ニッサチェインステンレスカップリング
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番127-3975 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック)
549 税込604
9日以内出荷

ニッサチェインステンレスDリング&カン座
エコ商品
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、 トラスコ品番127-2461 材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)12.3 寸法D(mm)Dリング:2 参考使用荷重(kg)7 寸法B(mm)33.2 寸法C(mm)5 板厚(mm)0.6 梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入 RoHS指令(10物質対応)対応 リング寸法A(mm)Dリング:13 リング寸法B(mm)Dリング:8
1パック(2個)
209 税込230
当日出荷

ニッサチェイン抗菌ファミリーフック
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番125-9829 材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 寸法L(mm)150 寸法S(mm)38 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.11
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷

ニッサチェイン抗菌ファミリーフック
エコ商品
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番128-0231 材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 寸法L(mm)150 寸法S(mm)38 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.11 グリーン購入法適合
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷

ニッサチェイン樋フック
エコ商品
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番128-0233 材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 長さ(mm)70 品名60mm縦樋用フック 径(Φmm)仕上:4(線径2.9) 表面処理ビニコートタイプ黒 取付幅(mm)57 使用荷重(kN)0.00294 グリーン購入法適合
1個
149 税込164
当日出荷

ニッサチェインカップリングBB25・23兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番127-5588 材質本体:真ちゅう(C26080R) 内容BBP-25K×4個入 寸法A(mm)2.9 寸法B(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4個)
90 税込99
当日出荷

ニッサチェインステンレス回るフック
エコ商品
上下が回るタイプのフックです。水回りに最適なステンレス製です。
用途対象物の展示や園芸等の吊り下げに。パイプなどをクロスに取り付ける際に。 トラスコ品番127-8686 材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 質量(g)56 寸法・サイズ(mm)20×500 グリーン購入法適合
1箱(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ニッサチェインボールチェイン
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 ステンレス製で、さびに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ。 トラスコ品番355-8827 質量(kg)1.08 径(Φmm)(玉径)4.5 全長(m)30 使用荷重(kN)0.14
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ニッサチェインプラスチックSフック
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。 材質ポリスチレン 種類Sカン 寸法D(mm)8 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1セット(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス止めし座金として使用します。
用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。 仕様2穴タイプ 材質スチール(SWRM) 種類ウォールフック 材質(ねじ部)スチール(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上げ 材質(ワイヤー部)スチール(SWRM) 2018年トラスコ掲載ページ2 0925
1セット(3個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインSフック(プラスチック製)
エコ商品
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。 レッド 寸法D(mm)8 グリーン購入法適合
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端に。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。 材質本体部:ポリスチレン 全長(mm)90 寸法L(mm)78 寸法D(mm)6 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)16.5
1箱(5パック×4個)
769 税込846
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェインを使って棚を作成、チェインと固定金具のセット品です。棚の吊り下げに。取り付け箇所の強度を確認して下さい。使用の際、片寄った荷重にならない様に注意して下さい。
仕様適合板厚:15~16mm 色:黒 鎖の長さ:700×2本mm 材質:鉄 アズワン品番65-3374-33
1セット(2本)
879 税込967
5日以内出荷