ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。
材質スチール
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
種類スナップフック
仕上ニッケル
パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。
材質スチール(SWRM)
種類ウォールフック
材質(ねじ部)スチール(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ2 0923
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。
材質ポリスチレン
種類Sカン
寸法D(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)11
寸法D(mm)10.7
表面処理電解研磨
寸法T(mm)1.2
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
表面処理電解研磨
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質スチール(SWRM)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
寸法S(mm)54
寸法D(mm)6
仕上ユニクロ
基本使用荷重(kN)0.1
ビス止めし座金として使用します。
用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。
仕様2穴タイプ
材質スチール(SWRM)
種類ウォールフック
材質(ねじ部)スチール(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ2 0925
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質鉄
種類Sカン
線径(Φmm)4
寸法D(mm)5
適合径(Φmm)(仕上径)5
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類スナップフック
表面処理ニッケル
仕上ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
トラスコ品番128-3931
質量(g)6
寸法A(mm)40
寸法B(mm)4
寸法C(mm)8
使用荷重(kN)0.01
材質鉄(SWRM6 SPCC)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
線材を曲げ加工しており、強度があり安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
トラスコ品番829-0601
材質ステンレス
質量(g)11
種類スナップフック
寸法A(mm)49
寸法C(mm)10
寸法b(mm)6
使用荷重(kN)0.14
2018年トラスコ掲載ページ2 0961
1個
¥769
税込¥846
翌日出荷
安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具
トラスコ品番849-2128
材質鉄(SWRM)
質量(g)10
種類スナップフック
寸法A(mm)37.0
寸法C(mm)7.0
仕上ニッケル
使用荷重(kN)0.03
1セット(5個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。
トラスコ品番831-4305
材質可鍛鋳鉄
質量(g)20
種類スナップフック
寸法L(mm)54
寸法d(mm)9
寸法s(mm)4
使用荷重(kN)0.04
2018年トラスコ掲載ページ2 0959
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具
トラスコ品番849-2126
材質鉄(SWRM)
質量(g)10
種類スナップフック
寸法A(mm)42.0
寸法C(mm)8.0
仕上ニッケル
使用荷重(kN)0.05
1セット(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。
材質スチール(SWRM6)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
仕上ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具
トラスコ品番849-2130
材質真鍮(C2700W)
質量(g)5
種類スナップフック
寸法A(mm)17.0
寸法C(mm)2.5
仕上ニッケル
使用荷重(kN)0.01
1セット(5個)
¥579
税込¥637
9日以内出荷
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。
色レッド
寸法D(mm)8
グリーン購入法適合
材質ステンレス
基本使用荷重(kN)0.05
寸法D(mm)4
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質スチール(SWRM)
種類Sカン
仕上ユニクロメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0963
パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
トラスコ品番849-2117
材質鉄(SWRM)
質量(g)37
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法A(mm)46.4
寸法B(mm)29.7
仕上ユニクロ
使用荷重(kN)0.01
1セット(5袋)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番127-8796
材質本体:鉄(SWRM6)
内容ISH40×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10パック×2個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
トラスコ品番849-2118
材質鉄(SWRM)
質量(g)29
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法A(mm)36.7
寸法B(mm)21.6
仕上ユニクロ
使用荷重(kN)0.01
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
繋げて使える長いフックです。
用途店舗の展示物や飾り物のディスプレイに。
材質ポリアセタール樹脂
耐荷重(kg)3
線径(mm)(ポール)9
フック線径(Φmm)7
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端に。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。
材質本体部:ポリスチレン
全長(mm)90
寸法L(mm)78
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)16.5
関連キーワード