水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)100
線径(Φmm)4
スチール製の回転する帽子掛です。
付属品鉄トラスねじ付(3mm×20mm)
トラスコ品番545-2974
材質本体:スチール
幅(mm)34
色ニッケル
高さ(mm)69
奥行(mm)73
表面処理ニッケルメッキ
吊下荷重N(kgf)6
1箱(60個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
板材を曲げて加工したスナップです。
リング部が回転し捩れを防ぎます。
バネのトラブルが少ないスナップです。
用途チェインやワイヤロープの先端金具として
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容鉄ucバネスナップ107mm(10個入)
材質鉄
寸法L(mm)107
使用荷重(kg)20
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
品名アクセサリースナップ
関連キーワード