簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g
質量(g)159
規格(電波)Bluetooth 4.0
段数6段
グリップ径(Φmm)28
最低高さ(mm)250
縮長(mm)183
最大長(mm)685(自撮棒時:740)
使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内
電波周波数2.4gHz
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。
使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。
大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6
質量(g)493
仕様2Way水準器
適合QRA-35Lシューブラック
寸法(mm)カメラ台:77×39
高さ(mm)106
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
底径(Φmm)51
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード