4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚
標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。 収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。 テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
積載荷重(kg)(推奨)1.5 質量(g)597 仕様三脚と雲台が分離可能 径(Φmm)(脚)21 段数5段 全高(mm)477/401(EV含む/含まず) スライド寸法(mm)76 最低高さH(mm)130 縮長(mm)188
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

Velbon(ベルボン)ミニ三脚 EXシリーズ
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32 付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース 質量(g)578 タイプ3段 EX-MACRO II 段数3段 全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む) 最大積載量(kg)1.5(推奨) スライド寸法(mm)【エレベーター】57 最低高さH(mm)203 縮長(mm)281 アズワン品番64-7755-91 最大荷重(kg)【脚】2 脚径(mm)17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

Velbon(ベルボン)自由雲台
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)自由雲台
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。 使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。 大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6 質量(g)493 仕様2Way水準器 適合QRA-35Lシューブラック 寸法(mm)カメラ台:77×39 高さ(mm)106 タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応 底径(Φmm)51
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷