8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54 付属品三脚ケース 最大積載量(kg)2(推奨) 最大荷重(kg)【脚】4 脚径(mm)23
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚
小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
積載荷重(kg)(推奨)2.5 質量(g)1060 仕様三脚と雲台が分離可能 径(Φmm)(脚)27 段数5段 全高(mm)630/538(EV含む/含まず) スライド寸法(mm)92 最低高さH(mm)170 縮長(mm)244
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

Velbon(ベルボン)ミニ三脚 EXシリーズ
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32 付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース 質量(g)578 タイプ3段 EX-MACRO II 段数3段 全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む) 最大積載量(kg)1.5(推奨) スライド寸法(mm)【エレベーター】57 最低高さH(mm)203 縮長(mm)281 アズワン品番64-7755-91 最大荷重(kg)【脚】2 脚径(mm)17
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。スマートフォンにも対応しました。運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。軽くて持ち運びも簡単。スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。
付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース 段数4段
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)小型雲台
カメラを上下方向のみに向けることができる、超軽量・超小型の「ティルト専用雲台」です。
積載荷重(kg)(推奨)0.5 質量(g)32 寸法(mm)カメラ台(パッド面):34×17 高さ(mm)(雲台)45 三脚取付ねじUNC1/4
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
積載荷重(kg)(推奨)3.5 質量(g)414 仕様水準器付 適合スペアシュー:QB-54 寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37 高さ(mm)94 三脚取付ねじUNC1/4
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Coleman セルフィーマルチスタンド Velbon(ベルボン) 動画あり
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。 付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm) 質量(g)約182 段数8段 対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります 最低高さ(mm)約240(スタンド時) 縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30 最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時) リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧) 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。 ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
1台
5,600 税込6,160
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)ビデオカメラ用雲台
ハンディタイプなどの小型ビデオカメラに適したオイルフリュード雲台です。 パン・ティルトの2つのストッパーを側面同軸に配置し、操作性を大幅に向上させました。 大型ストッパーと滑らかな動きで、快適に動画撮影を楽しめます。
積載荷重(kg)(推奨)1.5 質量(g)285 仕様水準器付 適合スペアシュー:QB-32 寸法(mm)カメラ台(パッド面):43×27 高さ(mm)75 三脚取付ねじUNC1/4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷