1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Coleman セルフィースタンド Velbon(ベルボン) 動画あり
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g 質量(g)159 規格(電波)Bluetooth 4.0 段数6段 グリップ径(Φmm)28 最低高さ(mm)250 縮長(mm)183 最大長(mm)685(自撮棒時:740) 使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内 電波周波数2.4gHz
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)