13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Velbon(ベルボン)小型雲台
カメラを上下方向のみに向けることができる、超軽量・超小型の「ティルト専用雲台」です。
積載荷重(kg)(推奨)0.5 質量(g)32 寸法(mm)カメラ台(パッド面):34×17 高さ(mm)(雲台)45 三脚取付ねじUNC1/4
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Velbon(ベルボン)自由雲台
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)自由雲台
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。 使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。 大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6 質量(g)493 仕様2Way水準器 適合QRA-35Lシューブラック 寸法(mm)カメラ台:77×39 高さ(mm)106 タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応 底径(Φmm)51
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Velbon(ベルボン)ビデオカメラ用雲台
ハンディタイプなどの小型ビデオカメラに適したオイルフリュード雲台です。 パン・ティルトの2つのストッパーを側面同軸に配置し、操作性を大幅に向上させました。 大型ストッパーと滑らかな動きで、快適に動画撮影を楽しめます。
積載荷重(kg)(推奨)1.5 質量(g)285 仕様水準器付 適合スペアシュー:QB-32 寸法(mm)カメラ台(パッド面):43×27 高さ(mm)75 三脚取付ねじUNC1/4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
積載荷重(kg)(推奨)3.5 質量(g)414 仕様水準器付 適合スペアシュー:QB-54 寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37 高さ(mm)94 三脚取付ねじUNC1/4
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚
標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。 収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。 テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
積載荷重(kg)(推奨)1.5 質量(g)597 仕様三脚と雲台が分離可能 径(Φmm)(脚)21 段数5段 全高(mm)477/401(EV含む/含まず) スライド寸法(mm)76 最低高さH(mm)130 縮長(mm)188
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54 付属品三脚ケース 最大積載量(kg)2(推奨) 最大荷重(kg)【脚】4 脚径(mm)23
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PHD-65Q、【スペアシュー】QRA-35Lシューブラック 付属品三脚ケース 最大積載量(kg)3(推奨) 最大荷重(kg)【脚】8 脚径(mm)29
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。スマートフォンにも対応しました。運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。軽くて持ち運びも簡単。スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。
付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース 段数4段
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚
小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
積載荷重(kg)(推奨)2.5 質量(g)1060 仕様三脚と雲台が分離可能 径(Φmm)(脚)27 段数5段 全高(mm)630/538(EV含む/含まず) スライド寸法(mm)92 最低高さH(mm)170 縮長(mm)244
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

Velbon(ベルボン)三脚
簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。
仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46 付属品三脚ケース 質量(g)1290 耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3 最低高さ(mm)455(ローポジション不可) スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式) 脚(mm)4段(脚径14/17/20/23
1台(1台)
9,798 税込10,778
3日以内出荷

安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!全高154cmまで伸びるスタイリッシュなスタンドです。メタル製のボディで剛性が高く安定性も抜群。写真も動画もしっかり撮れるスタイリッシュなロングスタンド。ポールには、握ってひねるだけで伸縮可能な「ウルトラロック」を採用。本格的な撮影や照明スタンドなど多用途に活躍します。
仕様(雲台)ティルトヘッド(上下方向のみ。外れません)、(カメラネジ)UNC1/4(細ネジ) 付属品スマートフォンホルダー 質量(g)565 段数6段 積載荷重(kg)約0.5(推奨) 全高(mm)1540 グリップ径(Φmm)36 縮長(mm)345 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内 脚径(mm)24/20.7/18.3/15.9/13.5/11.1
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Velbon(ベルボン)ミニ三脚 EXシリーズ
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32 付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース 質量(g)578 タイプ3段 EX-MACRO II 段数3段 全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む) 最大積載量(kg)1.5(推奨) スライド寸法(mm)【エレベーター】57 最低高さH(mm)203 縮長(mm)281 アズワン品番64-7755-91 最大荷重(kg)【脚】2 脚径(mm)17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷