絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MUST TOOL

MUST TOOLのページです。MUST TOOLは、オフィス家具/照明/清掃用品、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在164件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUSTTOOL QCドリルチャック MUST TOOLMUSTTOOL QCドリルチャックMUST TOOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。 別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。
用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)トラスコ品番286-8927チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
LEDワークライト 充電式 MUST TOOLLEDワークライト 充電式MUST TOOL
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。充電器につけたままでもライト照射可能。
用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個寸法(mm)191×32×51ブラック/レッド質量(g)250使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約4充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30落下耐久(m)2
スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプターMUST TOOL
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
QCソケット シングルソケット MUST TOOLQCソケット シングルソケットMUST TOOL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
QC六角軸変換アダプター MUST TOOLQC六角軸変換アダプターMUST TOOL(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)質量(g)159寸法L(mm)57.5寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
QCソケット ダブルソケット MUST TOOLQCソケット ダブルソケットMUST TOOL(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角 MUST TOOL軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角MUST TOOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。二面幅(mm)17×21全長(mm)83材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)207ソケット形状12角
薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUST TOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式MUST TOOL
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。
用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 3200mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5
レンチ付きワイドモンキー MUST TOOLレンチ付きワイドモンキーMUST TOOL
1,998税込2,198
1本
当日出荷
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-21
8機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL8機能スイベルグリップノンスリップレンチMUST TOOL
5,898税込6,488
1本
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
マキタ用落下防止アダプタ MUST TOOLマキタ用落下防止アダプタMUST TOOL(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
LEDワークライト 充電式 MUST TOOLLEDワークライト 充電式MUST TOOL
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。
用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)120×26×60ブラック/レッド質量(g)135使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69落下耐久(m)2
ギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOLギアレンチ付きワイドモンキーMUST TOOL
2,698税込2,968
1本
当日出荷
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-22
薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUST TOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式MUST TOOL
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。
用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)147×21×33ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110落下耐久(m)2
ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOLドライブギア ワイドモンキーMUST TOOL
5,798税込6,378
1本
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218最大口開き(mm)38
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角 MUST TOOL軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角MUST TOOL
2,098税込2,308
1個
当日出荷
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。全長(mm)83材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35ソケット形状6角
スパイラルブリッジリーマ(交換用) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ(交換用)MUST TOOL
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバーMUST TOOL
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
軸交換式ビットソケット MUST TOOL軸交換式ビットソケットMUST TOOL
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
RBS32-6K ビット交換式ソケット 32mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット MUST TOOL軸交換式ビットソケットMUST TOOL
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
RBS30-6K ビット交換式ソケット 30mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
IDソケット ダブル MUST TOOLIDソケット ダブルMUST TOOL
2,398税込2,638
1個
当日出荷
40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOLドライブギア ワイドモンキーMUST TOOL(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218最大口開き(mm)38
トリプルラチェットレンチ MUST TOOLトリプルラチェットレンチMUST TOOL
6,998税込7,698
1本
当日出荷
鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
用途鉄骨建て方/設備工事用全長(mm)317材質クロムバナジウム鋼質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T MUST TOOLDCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12TMUST TOOL
749税込824
1個
3日以内出荷
ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:6mm×12T。
ハンドクラフトハサミ MUST TOOLハンドクラフトハサミMUST TOOL
3,298税込3,628
1個
当日出荷
工作はもちろん、園芸やフラワーアレンジメントにも使えるマルチハサミです。糊が付着しにくいフッ素コーティング仕様です。ワイヤーカット機能付(直径1.0mm)です。手を痛めない柔らかグリップなので余計な負担がかかりにくくなっております。汎用性の高いクラフトハサミです。
用途より線・ゴム板・プラ板・アルミ板・ワイヤーなどの切断。材質グリップ部:PP+PE寸法(mm)ワイヤーカット部:1材質(刃)工具鋼切断厚(mm)より線2.0、ゴム板5.0、プラ板1.0、アルミ板0.5
軸交換式ビットソケット MUST TOOL軸交換式ビットソケットMUST TOOL
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
RBS17C-6K ビット交換式ソケット 17mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット MUST TOOL軸交換式ビットソケットMUST TOOL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
RBS1721O-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
AHR-U10 足場ハンマー 1.0kg MUST TOOLAHR-U10 足場ハンマー 1.0kgMUST TOOL
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に全長(mm)300規格1kg質量(kg)1.24主な用途足場の組立・解体作業に
IDソケット シングル MUST TOOLIDソケット シングルMUST TOOL
899税込989
1個
当日出荷
40Vのインパクトドライバー対応!
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35
QC首振ソケット ダブル MUST TOOLQC首振ソケット ダブルMUST TOOL
4,998税込5,498
1個
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 狭所作業に適した25度首振りタイプ。 バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。差込角(mm)12.7(4分)
QCソケット シングル 12角 MUST TOOLQCソケット シングル 12角MUST TOOL
2,498税込2,748
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)30全長(mm)77材質Cr-V鋼質量(g)317差込角(mm)12.7アズワン品番64-8345-55ソケット形状12角
軸交換式アイビーフォームタイソケット MUST TOOL軸交換式アイビーフォームタイソケットMUST TOOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。二面幅(mm)21全長(mm)56材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)125ソケット形状12角(アイビーフォームタイ)
SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり MUST TOOLSRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がりMUST TOOL
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
握りやすい八角グリップラチェットレンチ。19・24mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)19 / 24角数12
DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOLDCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10TMUST TOOL
749税込824
1個
3日以内出荷
ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:10mmタイプチャックキー:6mm×10T。
MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
ダブルソケット電工ハンマー ショート MUST TOOLダブルソケット電工ハンマー ショートMUST TOOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。42V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)183差込角(mm)19刃長(mm)101刃径(Φmm)22メーカー商品コード19982
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。43V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)187差込角(mm)19刃長(mm)107刃径(Φmm)23メーカー商品コード19983
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。44V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)194差込角(mm)19刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19984
倍力ハサミ MUST TOOL倍力ハサミMUST TOOL
6,098税込6,708
1丁
当日出荷
倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
用途板金や設備、内装の材料切断に。トラスコ品番261-5556全長(mm)228赤/黒切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下刃先ストレート