MUST TOOL

MUST TOOLのページです。MUST TOOLは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在150件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト 充電式 MUST TOOL

    LEDワークライト 充電式

    MUST TOOL
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。充電器につけたままでもライト照射可能。
    用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個寸法(mm)191×32×51ブラック/レッド質量(g)250使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約4充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAhマグネット明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOL

    スパイラルブリッジリーマ+アダプター

    MUST TOOL
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
    用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
  • MUSTTOOL QCドリルチャック MUST TOOL

    MUSTTOOL QCドリルチャック

    MUST TOOL
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。 別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。
    用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)トラスコ品番286-8927チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
  • QCソケット シングルソケット MUST TOOL

    QCソケット シングルソケット

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    差込角(mm)12.7(4分)
  • 薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUST TOOL

    薄型折畳式LEDワークライト 充電式

    MUST TOOL
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。
    用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)バッテリー電圧(V)3.7フックあり充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)3200使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120電球の種類LED照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
  • 軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角 MUST TOOL

    軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角

    MUST TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
    用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83質量(g)207二面幅(mm)17×21ソケット形状12角
  • QCソケット ダブルソケット MUST TOOL

    QCソケット ダブルソケット

    MUST TOOL(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    差込角(mm)12.7(4分)
  • QC六角軸変換アダプター MUST TOOL

    QC六角軸変換アダプター

    MUST TOOL(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
  • 軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角 MUST TOOL

    軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角

    MUST TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
    用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83ソケット形状6角
  • GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOL

    GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー

    MUST TOOL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。ギアレンチ部はフレキ仕様なので狭所作業に便利です。
    用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】フレキシブル全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
  • LEDワークライト 充電式 MUST TOOL

    LEDワークライト 充電式

    MUST TOOL
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。
    用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)120×26×60ブラック/レッド質量(g)135使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUST TOOL

    薄型折畳式LEDワークライト 充電式

    MUST TOOL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。
    用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)147×21×33ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110充電端子USB Type-C落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ダブルラチェットハンドル MUST TOOL

    ダブルラチェットハンドル

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。1本で3種類のソケットが使用できる。光沢感のある美しいメッキ仕上げ
    形状シノ:ストレート寸法(mm)D42.6xT18.0x全長305品番商品コード:12870質量(g)595差込角(mm)12.8ギア数48山
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    RBS1721I-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOL

    ドライブギア ワイドモンキー

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
    全長(mm)218最大口開き(mm)38
  • レンチ付きワイドモンキー MUST TOOL

    レンチ付きワイドモンキー

    MUST TOOL
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
    全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-21
  • QCソケット シングル 6角 MUST TOOL

    QCソケット シングル 6角

    MUST TOOL
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
    材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)332差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-54ソケット形状6角
  • ダブルソケット電工ハンマー MUST TOOL

    ダブルソケット電工ハンマー

    MUST TOOL
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
    用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)285質量(g)513頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2429
  • スパイラルブリッジリーマ(交換用) MUST TOOL

    スパイラルブリッジリーマ(交換用)

    MUST TOOL
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
    用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
  • MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 MUST TOOL

    MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤

    MUST TOOL
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
    用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • ダブルソケット電工ハンマー ショート MUST TOOL

    ダブルソケット電工ハンマー ショート

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
    用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430
  • スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOL

    スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)

    MUST TOOL
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。44V対応。
    用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)194差込角(mm)19刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19984
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    RBS19-6K ビット交換式ソケット 19mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    RBS27-6K ビット交換式ソケット 27mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • IDソケット ダブル MUST TOOL

    IDソケット ダブル

    MUST TOOL
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
  • IDソケット シングル MUST TOOL

    IDソケット シングル

    MUST TOOL
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    40Vのインパクトドライバー対応!
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35
  • スパイラルステップドリル MUST TOOL

    スパイラルステップドリル

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途#19733・19730「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-37
  • QC首振ソケット ダブル MUST TOOL

    QC首振ソケット ダブル

    MUST TOOL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 狭所作業に適した25度首振りタイプ。 バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
    用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。差込角(mm)12.7(4分)
  • トリプルラチェットレンチ MUST TOOL

    トリプルラチェットレンチ

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
    用途鉄骨建て方/設備工事用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)317質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
  • DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T MUST TOOL

    DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T

    MUST TOOL
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
    用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:7mm×10T。
  • スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOL

    スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)

    MUST TOOL
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。41V対応。
    用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)176差込角(mm)19刃長(mm)96刃径(Φmm)21メーカー商品コード19981
  • 11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ MUST TOOL

    11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ

    MUST TOOL
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
    用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。トラスコ品番347-5087RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
  • ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ17/19×24 曲がり

    MUST TOOL
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    RBS2430I-6K ビット交換式ソケット 24/30mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • AHR-U10 足場ハンマー 1.0kg MUST TOOL

    AHR-U10 足場ハンマー 1.0kg

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
    用途足場の組立・解体作業に全長(mm)300質量(kg)1.24規格1kg主な用途足場の組立・解体作業に
  • AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOL

    AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
    用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269質量(kg)1.03規格0.8kg主な用途足場の組立・解体作業に
  • マキタ用落下防止アダプタ MUST TOOL

    マキタ用落下防止アダプタ

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
    用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
  • ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOL

    ドライブギア ワイドモンキー

    MUST TOOL
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
    全長(mm)218最大口開き(mm)38