絞り込み
ブランド
- MUST TOOL
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,399)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,287)
- 日東工器(1,742)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,391)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(757)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Wera(677)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
QCソケット シングルソケット
MUST TOOL(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!差込角(mm)12.7(4分)
MUSTTOOL QCドリルチャック
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。 別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)トラスコ品番286-8927チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
QCソケット ダブルソケット
MUST TOOL(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!差込角(mm)12.7(4分)
QC六角軸変換アダプター
MUST TOOL(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83質量(g)207二面幅(mm)17×21ソケット形状12角
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角
MUST TOOL¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83ソケット形状6角
GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。ギアレンチ部はフレキ仕様なので狭所作業に便利です。用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】フレキシブル全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
ダブルラチェットハンドル
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981個当日出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。1本で3種類のソケットが使用できる。光沢感のある美しいメッキ仕上げ形状シノ:ストレート寸法(mm)D42.6xT18.0x全長305品番商品コード:12870質量(g)595差込角(mm)12.8ギア数48山
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷RBS1721I-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
ドライブギア ワイドモンキー
MUST TOOL(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。全長(mm)218最大口開き(mm)38
レンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981本当日出荷口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-21
QCソケット シングル 6角
MUST TOOL¥2,498税込¥2,7481個当日出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)332差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-54ソケット形状6角
ダブルソケット電工ハンマー
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)285質量(g)513頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2429
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷RBS27-6K ビット交換式ソケット 27mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
ダブルソケット電工ハンマー ショート
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)
MUST TOOL¥16,980税込¥18,6781個当日出荷作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。44V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)194差込角(mm)19刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19984
3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷RBS19-6K ビット交換式ソケット 19mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
IDソケット ダブル
MUST TOOL¥2,398税込¥2,6381個当日出荷40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
QC首振ソケット ダブル
MUST TOOL¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 狭所作業に適した25度首振りタイプ。 バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。差込角(mm)12.7(4分)
トリプルラチェットレンチ
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981本当日出荷鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!用途鉄骨建て方/設備工事用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)317質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T
MUST TOOL¥799税込¥8791個3日以内出荷ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:7mm×10T。
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)
MUST TOOL¥15,980税込¥17,5781個当日出荷作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。41V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)176差込角(mm)19刃長(mm)96刃径(Φmm)21メーカー商品コード19981
倍力ハサミ
MUST TOOL¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。用途板金や設備、内装の材料切断に。トラスコ品番261-5556全長(mm)228色赤/黒切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下刃先ストレート
11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ
MUST TOOL¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。トラスコ品番347-5087RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
ラチェットレンチ17/19×24 曲がり
MUST TOOL¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷から4日以内出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷RBS2430I-6K ビット交換式ソケット 24/30mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
AHR-U10 足場ハンマー 1.0kg
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。用途足場の組立・解体作業に全長(mm)300質量(kg)1.24規格1kg主な用途足場の組立・解体作業に
AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269質量(kg)1.03規格0.8kg主な用途足場の組立・解体作業に
マキタ用落下防止アダプタ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
ドライブギア ワイドモンキー
MUST TOOL¥5,298税込¥5,8281本当日出荷クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。全長(mm)218最大口開き(mm)38
ギアレンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681本当日出荷口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-22
QCソケット 6分用 ダブル
MUST TOOL¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。全長(mm)152差込角(mm)19(6分)
QCソケット シングル 12角
MUST TOOL¥2,498税込¥2,7481個当日出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)317差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-55ソケット形状12角
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角・12角
MUST TOOL¥2,098税込¥2,3081個当日出荷1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83質量(g)207二面幅(mm)17×21ソケット形状6角(17)・12角(21)