絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
164件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸交換式ステップドリル MUST TOOL軸交換式ステップドリルMUST TOOL
6,998税込7,698
1本
当日出荷
刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに材質コバルトハイス全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-20
軸交換式ステップドリル MUST TOOL軸交換式ステップドリルMUST TOOL
6,498税込7,148
1本
当日出荷
刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。全長(mm)109材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数11段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14アズワン品番65-1942-19
QCブリッジリーマ 替刃 MUST TOOLQCブリッジリーマ 替刃MUST TOOL
14,980税込16,478
1本
当日出荷
用途#19893・19796・19795「アダプター」用替刃刃数6全長(mm)200刃長(mm)160刃径(mm)24.5
QCアダプタ 6分用 MUST TOOLQCアダプタ 6分用MUST TOOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
QCアダプタ MUST TOOLQCアダプタMUST TOOL
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19868「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
QCソケットダブル インナースライド MUST TOOLQCソケットダブル インナースライドMUST TOOL
6,398税込7,038
1個
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。差込角(mm)12.7(4分)
QCソケットダブル インナースライド MUST TOOLQCソケットダブル インナースライドMUST TOOL
3,998税込4,398
1個
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途羽子板ボルト、ホールダウン金物などZマーク金物取付に。幅(mm)36全長(mm)81差込角(mm)12.7(4分)二面幅(mm)19×24アズワン品番65-1942-25
鋼製束レンチ MUST TOOL鋼製束レンチMUST TOOL
4,598税込5,058
1丁
翌々日出荷
鋼製束(床束)の増し締め、調整作業に最適です。フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP。
用途フリーレンチ:ターンバック部をつかんで鋼製束の高さ調整に使用します。 クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナットに使用します。材質Cr-V鋼幅(mm)フリーレンチ:14~32
メガネレンチ MUST TOOLメガネレンチMUST TOOL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
1本で2サイズのボルトに対応!2サイズソケットなのに肉薄で軽い! 30mmと32mmの鉄骨鳶必須サイズを1本に。
用途30・32mmのナット対応シノ付メガネレンチ二面幅(mm)30×32材質Cr-V鋼
WWフレキギアレンチ MUST TOOLWWフレキギアレンチMUST TOOL
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
QCソケット シングル 6角 MUST TOOLQCソケット シングル 6角MUST TOOL
2,498税込2,748
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)30全長(mm)77材質Cr-V鋼質量(g)332差込角(mm)12.7アズワン品番64-8345-54ソケット形状6角
QCエクステンションバー MUST TOOLQCエクステンションバーMUST TOOL
2,798税込3,078
1個
当日出荷
面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。
用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。差込角(mm)12.7材質Cr-V鋼ソケット形状エクステンションバー
軸交換式レースウェイソケット MUST TOOL軸交換式レースウェイソケットMUST TOOL(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。二面幅(mm)17全長(mm)110材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)147穴角6角ソケット形状レースウェイ
軸交換式Pコン用ソケット MUST TOOL軸交換式Pコン用ソケットMUST TOOL
2,098税込2,308
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。二面幅(mm)12全長(mm)62材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)78穴角6角ソケット形状ギザ付
ダブルフレキ軽量ギアレンチ MUST TOOLダブルフレキ軽量ギアレンチMUST TOOL
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ MUST TOOL5機能ノンスリップレンチ クイックタイプMUST TOOL
3,998税込4,398
1本
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
差替式ソケット交換用ビット2本組 MUST TOOL差替式ソケット交換用ビット2本組MUST TOOL
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
使いやすい長さのダブルソケット専用ビット。 特殊鋼を使用しているので折れにくい。 通常の(+)No.2ドライバービットとしても使用。
サイズ(mm)55
RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOLRW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレートMUST TOOL
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。ストレートタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】ストレート山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり MUST TOOLRW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がりMUST TOOL
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり MUST TOOLSRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がりMUST TOOL
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・21mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 21角数12
GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOLGWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキーMUST TOOL
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。ギアレンチ部はフレキ仕様なので狭所作業に便利です。
用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】フレキシブル全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
SWM-33 ショートワイドモンキー 33mm MUST TOOLSWM-33 ショートワイドモンキー 33mmMUST TOOL
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
口開き4~33mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2.5mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。
用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)154開口寸法(mm)【モンキー】4~33先端厚さ(mm)2.5
GW-WM1317B ギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOLGW-WM1317B ギアレンチ付きワイドモンキーMUST TOOL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。
用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】ストレート全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
SWM-28 ショートワイドモンキー 28mm MUST TOOLSWM-28 ショートワイドモンキー 28mmMUST TOOL
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
口開き4~28mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。
用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)136開口寸法(mm)【モンキー】4~28先端厚さ(mm)2
RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー MUST TOOLRW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバーMUST TOOL
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。シルバー穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
MHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白 MUST TOOLMHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOLMHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し)MUST TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白 MUST TOOLMHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
照射範囲全体を均一な明るさで照らす
用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOLMHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し)MUST TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
照射範囲全体を均一な明るさで照らす
用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白 MUST TOOLMHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOLMHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し)MUST TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。46V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)96刃径(Φmm)21メーカー商品コード19996
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。48V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)107刃径(Φmm)23メーカー商品コード19998
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。47V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)101刃径(Φmm)22メーカー商品コード19997
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。49V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19999
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。45V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)91刃径(Φmm)20メーカー商品コード19995
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。41V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)176差込角(mm)19刃長(mm)96刃径(Φmm)21メーカー商品コード19981
インパクトレンチアダプター MUST TOOLインパクトレンチアダプターMUST TOOL
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
40V対応
用途ブリッジリーマー(4W-BRSP)専用のインパクトレンチアダプターです。差込角(mm)12.7メーカー商品コード19829
インパクトレンチアダプター MUST TOOLインパクトレンチアダプターMUST TOOL
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
40V対応
用途ブリッジリーマー(6W-BRSP)専用のインパクトレンチアダプターです。差込角(mm)19メーカー商品コード19830
マルチRハサミ MUST TOOLマルチRハサミMUST TOOL
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。太物向けの強力タイプなので、ケーブルや割れやすいモールなどもキレイに切断できます。
用途電気工事から段ボールまで開梱できる強力刃として。トラスコ品番261-5554全長(mm)185赤/黒切断能力(mm)VV線:2.0×3芯、モール2号刃先R刃