5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。 能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。 全長(mm)102 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 差込角(mm)12.7(4分) 段数11 段幅(mm)3.9 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに 材質コバルトハイス 全長(mm)102 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 差込角(mm)6.35(6角軸) 段数9 表面処理バイオレットコーティング 段幅(mm)4.6 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20 アズワン品番65-1942-20
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 全長(mm)109 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 差込角(mm)6.35(6角軸) 段数11 段幅(mm)3.9 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 アズワン品番65-1942-19
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

用途#19733・19730「アダプター」用替刃 材質コバルトハイス 全長(mm)80 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 段数9 表面処理バイオレットコーティング 段幅(mm)4.6 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20 アズワン品番65-1942-37
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

用途#19732・19864・19730・19793「アダプター」用替刃 材質コバルトハイス 全長(mm)80 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 段数11 表面処理バイオレットコーティング 段幅(mm)3.9 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 アズワン品番65-1942-36
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷