(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。
使用ガスアセチレン
仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
トラスコ品番389-1721
使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向-
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
軽量でコンパクトな逆火防止器です。
生産物賠償責任保険付です。
厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445)
逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
ホース内径(Φmm)5
適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
関連キーワード