3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。 トラスコ品番224-8303 長さ(mm)395 型式中型 タイプ関東関西両用 切断能力(mm)3~30 使用ガス燃料:プロパン、アセチレン ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3 ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350 接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左) 適合火口Q1151N/Q1180N
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

501ZTF 中形切断器Zトリガー LPG 日酸TANAKA 動画あり
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態) 全長(mm)395 材質(本体)C3771 質量(g)645 使用ガスプロパン/エチレン 火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3) 接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

101ZT 中形切断器Zトリガー アセチレン 日酸TANAKA 動画あり
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態) 全長(mm)395 材質(本体)C3771 質量(g)645 使用ガスアセチレン 火口1120N#1~#3 接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷