使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。
トラスコ品番224-8303
長さ(mm)395
型式中型
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~30
使用ガス燃料:プロパン、アセチレン
ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3
ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350
接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
適合火口Q1151N/Q1180N
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード