「ガス溶接 千代田」の検索結果
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし