「タナカ」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
用途火口ライターNL-101交換用火口石
適合ライター:NL-101
入数100個
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。
使用ガス酸素
仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン
適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でコンパクトな逆火防止器です。
生産物賠償責任保険付です。
厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445)
逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
トラスコ品番204-8108
質量(g)58
火口あり
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合ガス酸素
トラスコ品番452-5183
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.99
火口あり
接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。
分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。
また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。
安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。
また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途吹管
主な用途ホース用
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
適合HC-312、316、325、326シリーズ
全長(mm)90
使用ガスアセチレン
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。
分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。
また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。
安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。
また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース
主な用途ホース中間用
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。
分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。
また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。
安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。
また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途調整器
主な用途調整器用
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称中プロLPG用火口
取付ねじW14-24
使用吹管中形LPG加熱器
火口全長(mm)42.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
用途ガス溶断・溶接用
材質真鍮
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称B切LPG用火口
取付ねじW16~20
使用吹管B号切断器Z
火口全長(mm)94
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称A溶アセチレン用火口
取付ねじW14-19
使用吹管A号溶接器
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称小溶アセチレン用火口
取付ねじW7.5-28
使用吹管小形溶接器N、M
火口全長(mm)35
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。
トラスコ品番224-8303
長さ(mm)395
型式中型
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~30
使用ガス燃料:プロパン、アセチレン
ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3
ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350
接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
適合火口Q1151N/Q1180N
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称ガウジング用アセチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)12~50
呼称ハイパワーLPG用火口
取付ねじW12-24
使用吹管ハイパワーZS
火口全長(mm)75.5
軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
適合ガス水素
トラスコ品番393-6406
型式FA-220H
質量(g)240
使用圧力(MPa)0.15
口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス
火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。
トラスコ品番306-1442
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能
加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。
25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。
出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。
出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)
形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)-5~40
使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)
構造ヒーター付き
電源コード(m)ヒーター:3
使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)
圧力計(MPa)入口側:25
流量計(L/min)1~25
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。
分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。
また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。
安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。
また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース
主な用途ホース中間用
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称3溶アセチレン用火口
取付ねじW18.5-19
使用吹管3号溶接器
火口全長(mm)144
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。
サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。
形状(両端継手)9/16-18UNFメス
使用温度範囲(℃)0~65
使用圧力(MPa)0.99以下
最小曲げ半径(mm)42(20℃)
ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11
適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称ガウジング用LPG火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ