123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。 使用ガス酸素 仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。 使用ガスアセチレン 仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載 トラスコ品番389-1721 使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無 機能逆火防止 仕様乾式安全器内蔵 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 接続方法容器直結
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.4 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)29 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1734V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガスヘリウム 接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)480(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)380(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)なし 二次側圧力計(MPa)1
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)なし 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷