「ヘリウムガス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1734V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガスヘリウム
接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ306NV
形状入口側:20.9-14左メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガスヘリウム
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ有り
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534
質量(kg)1.7
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガスヘリウム
接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガスヘリウム
接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930NA
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-5~40
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MA
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-5~40
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MB
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-5~40
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3
圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX
質量(kg)1.6
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX
質量(kg)1.6
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
関連キーワード