こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
適合HC-312、316、325、326シリーズ
全長(mm)90
使用ガスアセチレン
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン
適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
自動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称アセチレン用ミニ火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)75
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称小溶アセチレン用火口
取付ねじW7.5-28
使用吹管小形溶接器N、M
火口全長(mm)35
自動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称アセチレン用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称中プロLPG用火口
取付ねじW14-24
使用吹管中形LPG加熱器
火口全長(mm)42.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称B切LPG用火口
取付ねじW16~20
使用吹管B号切断器Z
火口全長(mm)94
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称A溶アセチレン用火口
取付ねじW14-19
使用吹管A号溶接器
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)12~50
呼称ハイパワーLPG用火口
取付ねじW12-24
使用吹管ハイパワーZS
火口全長(mm)75.5
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称3溶アセチレン用火口
取付ねじW18.5-19
使用吹管3号溶接器
火口全長(mm)144
異芯型酸素用火口
用途異芯形吹管で行う切断作業に
仕様異芯型酸素用火口
材質銅
適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)
切断能力(mm)80~100
呼称異芯型LPG用火口
取付ねじM9×1
使用ガスプロパン
火口全長(mm)29
こんなお得な商品も!
中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。
トラスコ品番224-8303
長さ(mm)395
型式中型
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~30
使用ガス燃料:プロパン、アセチレン
ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3
ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350
接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
適合火口Q1151N/Q1180N
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称1溶アセチレン用火口
取付ねじW12~W20
使用吹管1号溶接器
火口全長(mm)49
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用9K ダイバー火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称00 溶アセチレン用火口
取付ねじW3/16-24
使用吹管00号溶接器
火口全長(mm)21.5
内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガスLPG
自動切断火口
使用ガス酸素
呼称異芯型酸素用火口
取付ねじM9×1
使用吹管異芯型吹管(LC-251)
火口全長(mm)28
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称異芯型LPG用火口
取付ねじM9×1
使用吹管異芯型吹管(LC-251)
火口全長(mm)29
自動切断火口
使用ガス酸素
呼称異芯型酸素用火口
取付ねじW8-20
使用吹管異芯型吹管(LC-250)
火口全長(mm)30
自動切断火口
使用ガス水素
呼称水素用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)91
1本
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称B切アセチレン用火口
取付ねじW16~20
使用吹管B号切断器Z
火口全長(mm)94
手動切断火口
使用ガスエチレン
呼称中切エチレン用火口
取付ねじW13.5-24
使用吹管中形切断器Zノバック
火口全長(mm)73
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)0.5~2.5
呼称小溶LPG用火口
取付ねじW7.5-28
使用吹管小形溶接器N、M
火口全長(mm)37
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称2溶アセチレン用火口
取付ねじW12~W20
使用吹管2号溶接器
火口全長(mm)52
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用ミニ火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)75
適合【切断器】小形溶接器NZ、MZ
トラスコ品番469-4285
切断能力(mm)極薄~0.5
呼称小溶アセチレン用火口
取付ねじW7.5-28
使用ガスアセチレン
火口全長(mm)35
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に
トラスコ品番224-8304
セット内容本体のみ
サイズ大型A号
質量(g)790
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~80
火口あり
適合火口Q1251N/Q1280N
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称A切用ガウジングLPG火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)129
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称C切LPG用火口
取付ねじM20×1.5
使用吹管C号切断器
火口全長(mm)116
関連キーワード
1
2
次へ