こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン
適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に
トラスコ品番224-8304
セット内容本体のみ
サイズ大型A号
質量(g)790
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~80
火口あり
適合火口Q1251N/Q1280N
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。
トラスコ品番224-8303
長さ(mm)395
型式中型
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~30
使用ガス燃料:プロパン、アセチレン
ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3
ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350
接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
適合火口Q1151N/Q1180N
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
自動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称アセチレン用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称B切LPG用火口
取付ねじW16~20
使用吹管B号切断器Z
火口全長(mm)94
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)
切断能力(mm)80~100
呼称異芯型LPG用火口
取付ねじM9×1
使用ガスプロパン
火口全長(mm)29
適合【切断器】小形溶接器NZ、MZ
トラスコ品番469-4285
切断能力(mm)極薄~0.5
呼称小溶アセチレン用火口
取付ねじW7.5-28
使用ガスアセチレン
火口全長(mm)35
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用9K ダイバー火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
自動切断火口
使用ガス水素
呼称水素用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)91
手動切断火口
使用ガスエチレン
呼称中切エチレン用火口
取付ねじW13.5-24
使用吹管中形切断器Zノバック
火口全長(mm)73
手動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称B切アセチレン用火口
取付ねじW16~20
使用吹管B号切断器Z
火口全長(mm)94
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称A切用ガウジングLPG火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)129
自動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称アセチレン用ミニ火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)75
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用ミニ火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)75
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)
全長(mm)395
材質(本体)C3771
質量(g)645
使用ガスプロパン/エチレン
火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)
接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
自動切断火口
使用ガスエチレン
呼称エチレン用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称C切LPG用火口
取付ねじM20×1.5
使用吹管C号切断器
火口全長(mm)116
手動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称C切アセチレン用火口
取付ねじM20×1.5
使用吹管C号切断器
火口全長(mm)116
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
手動切断火口
使用ガスエチレン
呼称A切エチレン用火口
取付ねじW16~20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)94
自動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)91.5
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。
材質C3771
全長(mm)517
質量(g)790
切断板厚(mm)3~80
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)
全長(mm)395
材質(本体)C3771
質量(g)645
使用ガスアセチレン
火口1120N#1~#3
接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ