10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。 トラスコ品番224-8303 長さ(mm)395 型式中型 タイプ関東関西両用 切断能力(mm)3~30 使用ガス燃料:プロパン、アセチレン ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3 ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350 接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左) 適合火口Q1151N/Q1180N
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

水素ガス供給・切断作業に。
用途832HC 形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.5 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15 使用ガス水素 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 流れ方向- 流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガスLPG
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日酸TANAKA溶接加熱火口
RoHS
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)