カテゴリ

  • 溶接用品(72)
    • 吹管・火口(65)
    • 溶接カプラ(1)
    • 逆火防止器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • モノタロウ(3)
  • 千代田精機(33)
  • 阪口製作所(9)
  • ヤマト産業(1)
  • 小池酸素工業(15)
  • 日東工器(11)
  • エスコ(3)
  • ケミカル山本(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
使用ガス
  • LNG(2)
  • LPG(1)
  • アセチレン(21)
  • エチレン(7)
  • プロパン(33)
  • 水素(3)
  • 酸素(3)
切断板厚(mm)
  • 0~0.5(3)
  • 0~5(4)
  • 0.5~1(4)
  • 1~1.5(3)
  • 1.5~2(3)
  • 2~2.5(3)
  • 3~10(6)
  • 3~15(3)
  • 5~10(6)
  • 10~15(7)
  • 10~20(6)
  • 15~25(3)
  • 20~30(15)
  • 30~40(12)
  • 40~50(9)
  • 40~80(3)
  • 50~100(6)
  • 100~140(5)
  • 140~250(4)
  • 200~250(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吹管」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NコックJack 日酸TANAKANコックJack日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個(1台)
当日出荷
吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
用途ガス溶断・溶接用材質真鍮
自動切断火口 4550 日酸TANAKA自動切断火口 4550日酸TANAKA
4,980税込5,478
1本
翌日出荷
適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)切断能力(mm)80~100呼称異芯型LPG用火口取付ねじM9×1使用ガスプロパン火口全長(mm)29
自動切断火口 4530 日酸TANAKA自動切断火口 4530日酸TANAKA
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
異芯型酸素用火口
用途異芯形吹管で行う切断作業に仕様異芯型酸素用火口材質
Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKANコック付ツインホースⅡ日酸TANAKA
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA中形切断器 Zノバック 501ZF日酸TANAKA(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器  Zノバック 512ZF 日酸TANAKAA号切断器 Zノバック 512ZF日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
小形溶接器NZ(火口6200  5本組付き) 日酸TANAKA小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)日酸TANAKA
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
使用ガスアセチレン板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)火口火口ありガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]RoHS指令(10物質対応)対応
簡易切断ガイド(小切中切用) 日酸TANAKA簡易切断ガイド(小切中切用)日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合管(吹管)小形中形切断器
C-65スカーフィング吹管 日酸TANAKAC-65スカーフィング吹管日酸TANAKA
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
火口なし
火口 3045G 日酸TANAKA火口 3045G日酸TANAKA
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3040G 日酸TANAKA火口 3040G日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3011 日酸TANAKA火口 3011日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
自動切断火口
使用ガス水素呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
火口 1580 日酸TANAKA火口 1580日酸TANAKA
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスエチレン呼称ガウジング用エチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 1550S 日酸TANAKA火口 1550S日酸TANAKA
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン呼称ガウジング用LPGストレート火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)121
火口 1550 日酸TANAKA火口 1550日酸TANAKA
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン呼称ガウジング用LPG火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)120
火口 1520S 日酸TANAKA火口 1520S日酸TANAKA
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレンストレート火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 1520 日酸TANAKA火口 1520日酸TANAKA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 1450 日酸TANAKA火口 1450日酸TANAKA
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスプロパン呼称C切LPG用火口取付ねじM20×1.5使用吹管C号切断器火口全長(mm)116
火口 1420 日酸TANAKA火口 1420日酸TANAKA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスアセチレン呼称C切アセチレン用火口取付ねじM20×1.5使用吹管C号切断器火口全長(mm)116
火口 1351N 日酸TANAKA火口 1351N日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスプロパン呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
火口 1320N 日酸TANAKA火口 1320N日酸TANAKA
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスアセチレン呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
火口 1280N 日酸TANAKA火口 1280N日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称A切エチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)94
火口 1180N 日酸TANAKA火口 1180N日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
Nコックプラグ 日酸TANAKANコックプラグ日酸TANAKA
939税込1,033
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途吹管主な用途ホース用
火口 1550L 日酸TANAKA火口 1550L日酸TANAKA
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン呼称A切用ガウジングLPG火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)129
火口 1520L 日酸TANAKA火口 1520L日酸TANAKA
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
火口 CUT 日酸TANAKA火口 CUT日酸TANAKA
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
厚板切断火口
使用ガスプロパン呼称ポストミックスLPG用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L火口全長(mm)85
火口 7550 日酸TANAKA火口 7550日酸TANAKA
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~20呼称HW-50LPG用火口取付ねじW29-16使用吹管HW-50LPG加熱器火口全長(mm)134
火口 7450 日酸TANAKA火口 7450日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
当日出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
火口 7350 日酸TANAKA火口 7350日酸TANAKA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~9呼称小プロLPG用火口使用吹管小形LPG加熱器火口全長(mm)40
火口 6981 日酸TANAKA火口 6981日酸TANAKA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスエチレン板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA エチレン用火口取付ねじG1/4使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)60.5
火口 6951 日酸TANAKA火口 6951日酸TANAKA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA LPG用火口取付ねじG1/4使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)61
火口 6950 日酸TANAKA火口 6950日酸TANAKA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)12~50呼称ハイパワーLPG用火口取付ねじW12-24使用吹管ハイパワーZS火口全長(mm)75.5
火口 6820 日酸TANAKA火口 6820日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称2溶アセチレン用火口取付ねじW12~W20使用吹管2号溶接器火口全長(mm)52
火口 6720 日酸TANAKA火口 6720日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称1溶アセチレン用火口取付ねじW12~W20使用吹管1号溶接器火口全長(mm)49
火口 6650 日酸TANAKA火口 6650日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)12~50呼称3溶LPG用火口取付ねじW18.5-19使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
火口 6620 日酸TANAKA火口 6620日酸TANAKA
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
火口 6550 日酸TANAKA火口 6550日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)5~25呼称B溶LPG用火口取付ねじW17-19使用吹管B号溶接器火口全長(mm)129
火口 6520 日酸TANAKA火口 6520日酸TANAKA
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称B溶アセチレン用火口取付ねじW17-19使用吹管B号溶接器火口全長(mm)132.5
火口 6450 日酸TANAKA火口 6450日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)1~12呼称A溶LPG用火口取付ねじW14-19使用吹管A号溶接器火口全長(mm)105.5
吹管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら