48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。 使用ガス酸素 仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無 機能逆火防止 仕様乾式安全器内蔵 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 接続方法容器直結
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)480(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)270(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)380(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的。 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
用途圧力調整器 仕様排出弁:有り 形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー 圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ 仕様排出弁:有り 材質C3604,Niメッキ 質量(g)1650 使用温度範囲(℃)-5~40 バルブ有り
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ 仕様排出弁:なし 材質C3604,Niメッキ 形状入口:RC1/4、出口:RC1/4 質量(g)1000 使用温度範囲(℃)-5~40 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアー バルブなし
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000 質量(kg)2.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WA 形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7 使用ガス酸素 圧力計(MPa)(出口側)1 流れ方向- 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBA 形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス 圧力計(MPa)(出口側)1 流れ方向後→下 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ランス棒専用圧力調整器
用途NT50-LA 材質C3604 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)1300(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 対応機種関東式 使用ガス酸素 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:未加工 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

C号切断器専用圧力調整器
用途NT50-CC 材質C3604 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:有り 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 対応機種関東式 使用ガス酸素 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 最大流量(NL/h)70000(nor)
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMA 形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス 圧力計(MPa)(出口側)1 流れ方向右→左(変更可) 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:未加工 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930NA 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95 使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.3 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)57 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.3 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)57 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MA 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95 使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.4 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)29 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514 質量(kg)1.7 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000 質量(kg)2.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 方向入口:下 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)120(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MB 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3 圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95 使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷