一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能
加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。
25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。
出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。
出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)
形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)-5~40
使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)
構造ヒーター付き
電源コード(m)ヒーター:3
使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)
圧力計(MPa)入口側:25
流量計(L/min)1~25
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。
仕様排出弁有り
トラスコ品番868-8254
材質真鍮、C3771
型式888
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2
構造二段減圧式
接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス
設定圧力(MPa)【流量計】0.2
使用ガス炭酸ガス、MAGガス
圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし
流量計(L/min)5~20
バルブなし
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
溶接用途以外にも農業用途など幅広くお使いいただけます。
用途AU150B-H12Ⅱ
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:M12X1右オス
質量(kg)3.1
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
構造ヒーター付
最高使用圧力(MPa)(入口側)12、(出口側)0.6
方式流量計:OUT式
電源コード(m)ヒーター:3
電気容量AC100V、900W
設定圧力(MPa)0.6
使用ガスCO2
圧力計(MPa)(出口側)1、(入口側)25
流量計(L/min)40~150(nor)
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMA
形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)(出口側)1
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBA
形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)(出口側)1
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード